カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • IV(5)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 38(5)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(3)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 50(1)
  • 100(2)
シース色
  • シース色カラー(4)
  • シース色黒(3)
導体外径(Φmm)
  • 7.8(3)
導体タイプ
  • より線(4)
規格/略称
  • IV(4)
IV
芯数(C)
  • 1(5)
1
定格電圧
  • 600(5)
600
許容電流
  • 162
  • 198(1)
絶縁体色
  • 白(4)
  • 緑(5)
  • 赤(4)
  • 青(4)
  • 黄(4)
  • 黒(4)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
  • 60(5)
60
仕上外径
  • 11.5(4)
11.5
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv38」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • IV撚り線タイプ38mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ38mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1巻(100m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • IV 矢崎エナジーシステム

    IV

    矢崎エナジーシステム
    ¥179,800税込¥197,780
    1巻(100m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。
    定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
  • 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(10m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
関連キーワード
IVカテゴリ