矢崎エナジーシステム
IV
制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。
定格電圧(V)
600
芯数
1
定格温度(℃)
導体最高温度 60
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
丸型
全82種類を絞り込む
許容電流(A)
選択してください
19
24
26
27
34
35
37
42
49
61
88
115
162
色(絶縁体)
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
仕上外径(mm)
選択してください
3
3.2
3.4
3.6
4
5
6
7.6
9.2
11.5
内容量
選択してください
1巻(30m)
1巻(50m)
1巻(100m)
1巻(200m)
1巻(300m)
82種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
許容電流(A)
色(絶縁体)
仕上外径(mm)
導体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82431067
IV8mm2
1巻(50m)
50
42
緑
6
より線
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82431119
IV8mm2
1巻(30m)
30
42
緑
6
より線
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82431146
IV8mm2
1巻(100m)
100
42
緑
6
より線
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82431171
IV5.5mm2
1巻(50m)
50
34
緑
5
より線
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82431180
IV5.5mm2
1巻(30m)
30
34
緑
5
より線
オープン
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82431189
IV3.5mm2
1巻(300m)
300
26
緑
4
より線
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82431198
IV1.6mm
1巻(300m)
300
19
緑
3.2
単線
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82431207
IV5.5mm2
1巻(100m)
100
34
緑
5
より線
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82431216
IV2.0mm
1巻(300m)
300
24
緑
3.6
単線
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03463822
IV1.6-R
1巻(300m)
300
27
赤
3.2
単線
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03463831
IV1.25-G
1巻(300m)
300
19
緑
3
より線
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03463849
IV3.5-R
1巻(300m)
300
37
赤
4
より線
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03463858
IV3.5-W
1巻(300m)
300
37
白
4
より線
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03463867
IV22-L
1巻(200m)
200
115
青
9.2
より線
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03463876
IV5.5-G
1巻(300m)
300
49
緑
5
より線
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03463962
IV2-R
1巻(300m)
300
27
赤
3.4
より線
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03463998
IV5.5-Y
1巻(300m)
300
49
黄
5
より線
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464007
IV2.0-Y
1巻(300m)
300
35
黄
3.6
単線
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464016
IV1.25-R
1巻(300m)
300
19
赤
3
より線
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464059
IV22-Y
1巻(200m)
200
115
黄
9.2
より線
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464068
IV8-R
1巻(300m)
300
61
赤
6
より線
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464077
IV8-B
1巻(100m)
100
61
黒
6
より線
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464102
IV8-W
1巻(300m)
300
61
白
6
より線
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464120
IV22-R
1巻(200m)
200
115
赤
9.2
より線
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464156
IV8-L
1巻(300m)
300
61
青
6
より線
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464172
IV8-B
1巻(300m)
300
61
黒
6
より線
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464199
IV14-B
1巻(100m)
100
88
黒
7.6
より線
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464251
IV1.6-L
1巻(300m)
300
27
青
3.2
単線
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464260
IV3.5-L
1巻(300m)
300
37
青
4
より線
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464269
IV2-Y
1巻(300m)
300
27
黄
3.4
より線
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464287
IV1.25-L
1巻(300m)
300
19
青
3
より線
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464339
IV1.6-Y
1巻(300m)
300
27
黄
3.2
単線
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464348
IV1.25-Y
1巻(300m)
300
19
黄
3
より線
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464366
IV2-L
1巻(300m)
300
27
青
3.4
より線
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464391
IV38-B
1巻(100m)
100
162
黒
11.5
より線
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464427
IV8-G
1巻(300m)
300
61
緑
6
より線
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464452
IV2.0-B
1巻(300m)
300
35
黒
3.6
単線
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464497
IV5.5-Y
1巻(100m)
100
49
黄
5
より線
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464540
IV38-Y
1巻(100m)
100
162
黄
11.5
より線
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464549
IV8-Y
1巻(300m)
300
61
黄
6
より線
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464576
IV38-R
1巻(100m)
100
162
赤
11.5
より線
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464619
IV14-R
1巻(300m)
300
88
赤
7.6
より線
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464646
IV2.0-G
1巻(300m)
300
35
緑
3.6
単線
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464732
IV14-B
1巻(300m)
300
88
黒
7.6
より線
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464741
IV5.5-R
1巻(300m)
300
49
赤
5
より線
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464820
IV38-L
1巻(100m)
100
162
青
11.5
より線
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464838
IV22-B
1巻(200m)
200
115
黒
9.2
より線
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464847
IV2-B
1巻(300m)
300
27
黒
3.4
より線
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464872
IV14-W
1巻(100m)
100
88
白
7.6
より線
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464917
IV2-W
1巻(300m)
300
27
白
3.4
より線
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表