カテゴリ
- 電気材料(1)
- IV(1)
絞り込み
規格/略称
- IV(1)
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(1)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体公称断面積(mm2)
- 38(1)
芯数(C)
- 1(1)
長さ(m)
- 100(1)
100
導体タイプ
- より線(1)
より線
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 162
- 42(1)
- 61(4)
- 74(2)
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 11.5(1)
11.5
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv8」の検索結果

IV撚り線タイプ38mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥229,800~税込¥252,780~1巻(100m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.8概算質量(kg/km)430導体断構成(本/mm)7/2.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.487最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40