カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
ケーブル形状
- 丸型(1)
- 平型(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 100(2)
シース色
カラー(1)
灰(2)
許容電流
- 18
- 15(3)
- 20(3)
- 23(2)
- 28(8)
- 32(2)
- 33(3)
- 36(8)
- 42(3)
- 50(8)
- 62(2)
- 66(7)
- 78(2)
- 86(2)
- 93(2)
- 100(1)
- 110(3)
- 113(1)
- 120(2)
- 165(2)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- VVF(1)
VVF
導体サイズ
- 1.6(1)
1.6
絶縁体色
- 白(1)
- 黒(1)
- 黒×白(1)
白・黒・黒×白
ブランド
- 富士電線工業(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
富士電線工業・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「vvr」の検索結果

600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥41,980税込¥46,1781巻(100m)3日以内出荷工場等の変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線に広く用いられているビニル絶縁ビニルシースケーブルです。関連規格JISC3342シース色グレーケーブル形状丸型
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
富士電線工業(17件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本(5m)ほか当日出荷から5日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応