矢崎エナジーシステム
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル
工場等の変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線に広く用いられているビニル絶縁ビニルシースケーブルです。
関連規格
JISC3342
シース色
グレー
ケーブル形状
丸型
全8種類を絞り込む
許容電流(A)
選択してください
15
18
20
23
28
36
50
66
色(絶縁体)
黒×白
黒×白×赤
概算質量(kg/km)
選択してください
110
140
180
300
390
600
900
内容量
1巻(50m)
1巻(100m)
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
許容電流(A)
公称断面積(mm
2
)
色(絶縁体)
概算質量(kg/km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03463910
VVR3X22
1巻(50m)
50
66
22
黒×白×赤
900
オープン
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464050
VVR3X8
1巻(50m)
50
36
8
黒×白×赤
390
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464321
VVR2X2.0
1巻(100m)
100
23
-
黒×白
140
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464637
VVR2X1.6
1巻(100m)
100
18
-
黒×白
110
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03464680
VVR3X2
1巻(100m)
100
15
2
黒×白×赤
140
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465066
VVR3X14
1巻(50m)
50
50
14
黒×白×赤
600
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465337
VVR3X2.0
1巻(100m)
100
20
-
黒×白×赤
180
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03465687
VVR3X5.5
1巻(50m)
50
28
5.5
黒×白×赤
300
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表