カテゴリ
- 電気材料(1)
- IV(1)
絞り込み
絶縁体色
- 緑(1)
長さ(m)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
芯数(C)
- 1(1)
定格電圧
- 600(1)
許容電流
- 19
- 27(3)
- 33(2)
定格温度
- 60(1)
60
ブランド
- 矢崎エナジーシステム(1)
矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「iv1.6」の検索結果

IV
矢崎エナジーシステム¥30,980税込¥34,0781巻(300m)4日以内出荷制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。定格電圧(V)600芯数1色(絶縁体)緑定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型