カテゴリ
- 電気材料(4)
- IV(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(4)
シース色
カラー(2)
黒(2)
長さ(m)
- 300(3)
導体タイプ
- より線(2)
規格/略称
- IV(2)
導体外径(Φmm)
- 1.8(3)
1.8
芯数(C)
- 1(4)
1
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 27
- 24(1)
- 26(1)
- 33(1)
- 34(1)
- 35(5)
- 42(2)
- 43(1)
- 115(6)
- 140(2)
- 469(2)
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(3)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(3)
60
仕上外径
- 3.4(2)
3.4
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- ユーボン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・ユーボン・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「iv2」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781巻(300m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV
矢崎エナジーシステム¥33,980税込¥37,3781巻(300m)3日以内出荷から4日以内出荷制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
機器用ビニルコード IV
ユーボン¥9,198税込¥10,1181巻(50m)3日以内出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7