カテゴリ
- 電気材料(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
芯数(C)
- 3(1)
ブランド
- 弥栄電線(1)
- 愛知電線(1)
導体外径(Φmm)
- 3(1)
長さ(m)
- 50(1)
- 100(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
シース色
灰(2)
灰
許容電流
- 28
- 15(7)
- 16(3)
- 18(9)
- 20(10)
- 23(8)
- 27(10)
- 32(14)
- 33(1)
- 36(2)
- 42(1)
- 43(1)
規格/略称
- VVF(1)
VVF
ケーブル形状
- 平型(2)
平型
導体サイズ
- 3(1)
3
絶縁体色
- 白(2)
- 赤(2)
- 黒(2)
白・赤・黒
「2.6 vvf」の検索結果

600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型
愛知電線¥68,980税込¥75,8781巻(100m)当日出荷から7日以内出荷一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など長さ(m)100入数(個)1ケーブル形状平型