カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VVF・VVR(3)
絞り込み
芯数(C)
  • 3(2)
導体外径(Φmm)
  • 3(2)
長さ(m)
  • 50(2)
  • 100(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(2)
シース色
  • シース色(3)
許容電流
  • 28
  • 15(17)
  • 16(7)
  • 18(18)
  • 20(27)
  • 23(21)
  • 24(3)
  • 26(4)
  • 27(8)
  • 31(3)
  • 32(14)
  • 33(2)
  • 36(2)
  • 42(1)
  • 43(1)
絶縁体色
  • (3)
  • (3)
  • (3)
白・赤・黒
ケーブル形状
  • 平型(3)
平型
導体サイズ
  • 3(2)
3
規格/略称
  • VVF(2)
VVF
ブランド
  • 愛知電線(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 弥栄電線(1)
愛知電線・富士電線工業・弥栄電線
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VVF」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VVFケーブル 弥栄電線

    VVFケーブル

    弥栄電線(9件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1巻(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
    定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)

    富士電線工業
    38,980税込42,878
    1巻(50m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
    用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
  • 600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型 愛知電線

    600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型

    愛知電線
    68,980税込75,878
    1巻(100m)
    当日出荷から7日以内出荷
    一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など長さ(m)100入数(個)1ケーブル形状平型
関連キーワード
vvf サドル特集