カテゴリ
- 電気材料(5)
- CV・CVT(4)
絞り込み
芯数(C)
- 2(3)
- 3(2)
導体公称断面積(mm2)
- 2(3)
- 5.5(2)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(5)
- 40(2)
- 50(4)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 1.8(3)
- 3(2)
シース色
灰(1)
黒(4)
定格電圧
- 600(4)
600
許容電流
- 28
- 23(3)
- 33(6)
- 39(3)
- 44(7)
- 52(3)
- 54(4)
- 58(3)
- 76(4)
- 91(4)
- 100(4)
- 110(4)
- 120(4)
- 130(3)
- 140(3)
- 170(3)
- 190(3)
- 225(4)
- 255(3)
- 355(3)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(3)
- CVV(1)
- VVR(1)
600V CV・CVV・VVR
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 行田電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・行田電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「cv 5.5」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR
行田電線(3件のレビュー)¥51,980~税込¥57,178~1巻(30m)ほか翌日出荷から61日以内出荷レングスマーク入り用途600V以下の回路に。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻(10m)ほか翌日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応