カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(438)
- バイク純正部品(299)
- 自動車純正部品(288)
- 制御機器(235)
- パソコン/周辺機器(220)
- 配管・水廻り設備部材(125)
- 切削工具(65)
- 電気材料(56)
- 空調・照明・電設資材(55)
- バイク部品(54)
- トラック純正部品(53)
- FA担当者のオススメ新商品(45)
- 電動工具(42)
- 科学研究・開発用品(41)
- 自動車補修部品(35)
- 作業工具(35)
- 農業機械(33)
- 防犯用品(31)
- カー用品(27)
- 機構部品(24)
- 溶接用品(21)
- 家電(20)
- メカニカル部品(17)
- 清掃用品(15)
- 測定用品(15)
- 作業服(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- バッテリー・電装(8)
- 物流用品(7)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 医療(7)
- 安全保護具(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 事務用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 学童・教育用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・収納(3)
- 梱包用品(2)
- オフィス家具(2)
- 介護用品(2)
- 手袋(2)
- 自転車部品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(272)
- SMC(243)
- ニッサン(209)
- メディアカバーマーケット(197)
- コガネイ(105)
- CKD(61)
- omron(オムロン)(53)
- いすゞ自動車(52)
- RS PRO(52)
- MAZDA(マツダ)(50)
- フジキン(45)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- ベン(32)
- BOSCH(ボッシュ)(31)
- YAMAHA(ヤマハ)(30)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- エスコ(17)
- Texas Instruments(17)
- 京セラ(15)
- ブランドをもっと見る
「cv 8」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
水晶 片手8mm 紫雲石仕立 本絹頭房38 CV-008
神戸珠数店¥6,098税込¥6,7081個当日出荷神戸珠数店定番品お買い得品です。宗派を問わずお使いいただける女性用の片手数珠です。澄んだ透明な美しさが魅力の天然水晶を使用しました。年齢を問わずお使いいただける商品です。見た目は通常の水晶と遜色ありませんが、穴の磨きや多少の内包物がメーカー通常商品と比べ劣るため、お求めやすい価格でご提供させていただいております。仕上がりは綺麗で使用上差し支えなく、メーカーでも人気のランクの商品です。房には上質な正絹の頭房を使用しております。熟練の京念珠製造師が手作業で仕立てた定番の商品です。□素材の特徴。・水晶。日本を代表する国石です。古くから精霊が宿る石とされ、霊石として神聖な儀式などに用いられてきました。その素晴らしい浄化作用からパワーストーンのなかでも特に万能的な存在として知られ、心身の活性化や潜在能力の開花、直感力や想像力の強化などに効果があるといわれています。・紫雲石。紫水晶の中でも紫色が薄く、ミルキータイプで白色の雲を描いたような模様が入っているものを呼びます。優しい見た目のとおり、「癒しの石」といわれ、落ち着きをもたらし不安を解消してくれる力を持つといわれています。また、忍耐力と温和な心を取り戻し気持ちを和らげてくれるともいわれています。用途数珠タイプ外箱:桐箱8寸種類正絹頭房(藤色)素材主玉:天然水晶/親玉:紫雲石/天玉:紫雲石
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)ほか翌日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
ケーブルタイ耐候性タイプ
TRUSCO(70件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10本)当日出荷から9日以内出荷主に屋外での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。屋外使用に。
トリッパーCV
未来工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。用途ケーブル用の手動皮むき器です。
ケーブルタイ標準タイプ
TRUSCO(11件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋(10本)当日出荷から9日以内出荷主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。用途電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。色白材質ナイロン66UL規格UL難燃性(94V-2)
トリッパーCV
未来工業¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適ですセット内容トリッパーCV(TOR-CV1M)×1・ケーブルピーラー(TOR-CV8×1/TOR-CV14×1/TOR-CV22×1/TOR-CV100×1/TOR-CV150×1)・樹脂製ハードケース(TOR-CV1HC)×1色ケース:グレー
チェックバルブ(CV1)
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷圧縮空気を一方向のみ流し、反対方向には流さないバルブです。小型でも大流量が流せます。腐食性のないガス、および低粘度の液体にも使用できます。シリーズCV1使用温度範囲(℃)0~+80(但し、凍結なきこと)使用流体空気、腐食性のないガス、および低粘度の液体耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油でも可)
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1巻(10m)ほか翌々日出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
3/8"(9.5mm)SQ. CVビットソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法L(mm)100差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法H(mm)73.5先端形状CVRoHS指令(10物質対応)対応
CVシリーズ チェックバルブ
FITOK¥7,798税込¥8,5781個当日出荷豊富なエンドコネクション、選択できるクラッキング圧力、流体に適合したシール材の選定が可能タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)59.7(2.35in)寸法B(mm)15.9(5/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
40mmx8.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷全長(m)8幅(mm)40エスコ品番EA981CV-8材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)色紫揚量(t)1
低圧配線用スラットケーブル(丸型)
タツタ電線¥119,800税込¥131,7801巻(50m)翌日出荷絶縁体にポリエチレンを採用していますので、従来品(SV)に比べるとスリムで軽量。現場での持ち運び、パイプ挿入が楽になります。特別な製造方法を行っていますので、皮剥ぎ作業もスムーズ。また可とう性にすぐれ、クセとりも容易です。絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色ポリエチレンを採用しています。電気特性のすぐれたポリエチレン絶縁ですから、許容電流が一般のSVケーブルより、20~30%アップします。全長(m)50種別単線種類電力ケーブル適合規格<PS>E芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)1500
結束バンドCV フッ素タイプ
コンベックス¥4,398~税込¥4,838~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。材質フッ素樹脂(ETFE)
3/8"(9.5mm)SQ. CVビットソケットレールセット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥14,980税込¥16,4781セット(5点組)4日以内出荷差込角(mm[inch])9.5 [3/8]セット内容M5、M6、M8、M10、M12質量(g)240差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.先端形状CVレール(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
...





































![1/2"DRx M8 [XZN]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64579699-210430-02.jpg)