カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(4)
芯数(C)
- 3(4)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(2)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(2)
- 65(1)
- 70(2)
導体外径(Φmm)
- 3.4(2)
- 3.6(2)
シース色
灰(2)
黒(1)
定格電圧
- 600(1)
600
許容電流
- 36
- 23(4)
- 28(7)
- 33(7)
- 39(3)
- 44(6)
- 50(3)
- 54(6)
- 58(3)
- 76(5)
- 100(3)
- 110(3)
- 120(3)
- 130(3)
- 140(3)
- 170(4)
- 190(3)
- 225(3)
- 255(3)
- 355(3)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- CVV(1)
- VVR(2)
CVV・VVR
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- タツタ電線(1)
- 行田電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線・行田電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「cv 8sq 3c」の検索結果

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥53,980~税込¥59,378~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5