カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(2)
- VVF・VVR(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(3)
芯数(C)
- 2(1)
- 3(3)
長さ(m)
- 5(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(2)
- 65(1)
- 70(2)
- 100(1)
規格/略称
- CVV(1)
- VVR(1)
シース色
灰(1)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 2(1)
- 3.4(1)
- 3.6(2)
2・3.4・3.6
許容電流
- 36
- 13.5(3)
- 18(4)
- 23(8)
- 28(7)
- 33(8)
- 44(7)
- 54(6)
- 76(6)
- 86(4)
- 91(4)
- 100(6)
- 110(5)
- 120(4)
- 140(5)
- 155(4)
- 170(4)
- 190(4)
- 210(4)
- 225(4)
- 許容電流をもっと見る
定格電圧
- 600(1)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 行田電線(1)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・矢崎エナジーシステム・行田電線・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品豆知識

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥57,980~税込¥63,778~1巻(30m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥45,980税込¥50,5781巻(100m)3日以内出荷絶縁体に、架橋ポリエチレンを使用しており、VVF同サイズより許容電流がアップし、サイズダウンが可能です。200V30A回路に最適です。長さ(m)100
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)ほか3日以内出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら