矢崎エナジーシステム
ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル
絶縁体に、架橋ポリエチレンを使用しており、VVF同サイズより許容電流がアップし、サイズダウンが可能です。
200V30A回路に最適です。
長さ(m)
100
内容量
1巻(100m)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容電流(A)
仕上外径(mm)
概算質量(kg/km)
線心数
導体サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03556240
SCVF3X2.0
30
6.6×14.0
160
3
2
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556319
SCVF2X2.0
36
6.6×10.5
110
2
2
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556328
SCVF2X1.6
28
6.2×9.4
85
2
1.6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03556380
SCVF3X1.6
23
6.2×13.0
120
3
1.6
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表