カテゴリ
- 電気材料(8)
- VVF・VVR(8)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(8)
芯数(C)
- 3(8)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(4)
- 15(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(4)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(6)
- 55(1)
- 60(1)
- 65(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(1)
導体外径(Φmm)
- 3.4(3)
- 3.6(3)
シース色
灰(8)
許容電流
- 36
- 15(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 23(4)
- 27(3)
- 28(9)
- 32(3)
- 33(5)
- 42(3)
- 50(5)
- 66(3)
- 91(3)
- 100(2)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 170(2)
- 190(2)
- 225(2)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- VVF(1)
- VVR(6)
VVF・VVR
ケーブル形状
- 丸型(7)
- 平型(1)
丸型・平型
導体サイズ
- 3.6(1)
3.6
絶縁体色
- 白(8)
- 赤(8)
- 黒(8)
白・赤・黒
ブランド
- 行田電線(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 弥栄電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・弥栄電線・矢崎エナジーシステム
「vvr8」の検索結果

絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)
行田電線(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか4日以内出荷から9日以内出荷600V以下の回路に使用されます。定格電圧(V)600定格温度(℃)60
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥72,980税込¥80,2781巻(50m)3日以内出荷工場等の変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線に広く用いられているビニル絶縁ビニルシースケーブルです。関連規格JISC3342シース色グレーケーブル形状丸型
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥7,398~税込¥8,138~1巻(5m)ほか8日以内出荷用途電力用関連規格JIS C 3342適合導体最高許容温度(℃)60