カテゴリ
- 電気材料(2)
- IV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 8(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 30(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 300(1)
導体タイプ
- 単線(1)
規格/略称
- HIV(1)
芯数(C)
- 1(2)
1
定格電圧
- 600(2)
600
許容電流
- 42
- 24(1)
- 26(1)
- 27(4)
- 33(1)
- 34(1)
- 35(5)
- 43(1)
- 115(6)
- 140(2)
- 469(2)
絶縁体色
- 白(1)
- 緑(2)
- 赤(1)
- 青(1)
- 黄(1)
- 黒(1)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(1)
- 75(1)
60・75
仕上外径
- 3.6(1)
3.6
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「iv2」の検索結果

2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥76,980税込¥84,6781巻(300m)6日以内出荷一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
IV
矢崎エナジーシステム¥15,980~税込¥17,578~1巻(30m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型