カテゴリ
- 電気材料(6)
- IV(6)
絞り込み
長さ(m)
- 5(2)
- 10(3)
- 15(2)
- 20(3)
- 30(2)
- 50(3)
- 100(4)
- 300(2)
シース色
カラー(4)
黒(3)
許容電流
- 49
- 34(1)
- 60(2)
導体外径(Φmm)
- 3(4)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(6)
芯数(C)
- 1(5)
1
導体タイプ
- より線(3)
より線
規格/略称
- IV(3)
IV
定格電圧
- 600(4)
600
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(4)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(3)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
- 60(4)
60
仕上外径
- 5(4)
5
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- JAPPY(1)
- ユーボン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・JAPPY・ユーボン・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「IV5.5」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
IV線
フジクラ・ダイヤケーブル¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色緑導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
IV
矢崎エナジーシステム¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
機器用ビニルコード IV
ユーボン¥12,980税込¥14,2781巻(25m)3日以内出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7