カテゴリ
- 電気材料(2)
- CV・CVT(1)
- IV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 8(1)
- 14(1)
芯数(C)
- 1(1)
- 3(1)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(1)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
許容電流
- 61
- 17(2)
- 19(2)
- 23(2)
- 28(3)
- 33(3)
- 62(3)
- 86(3)
- 100(2)
- 110(4)
- 120(3)
- 130(2)
- 140(2)
- 155(2)
- 165(2)
- 170(3)
- 190(2)
- 210(2)
- 225(2)
- 255(2)
- 290(2)
- 許容電流をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 3.6(1)
- 4.4(1)
シース色
カラー(1)
黒(1)
カラー・黒
定格電圧
- 600(1)
600
規格/略称
- IV(1)
IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- タツタ電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「CVT」の検索結果
商品豆知識

低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥9,998~税込¥10,998~1巻(5m)ほか翌々日出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307