カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • CV・CVT(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 14(4)
芯数(C)
  • 3(4)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(4)
導体外径(Φmm)
  • 4.4(3)
  • 4.8(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色(3)
定格電圧
  • 600(3)
600
許容電流
  • 86
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 23(2)
  • 28(3)
  • 33(3)
  • 62(3)
  • 100(2)
  • 110(4)
  • 120(3)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 155(2)
  • 165(2)
  • 170(3)
  • 190(2)
  • 210(2)
  • 225(2)
  • 255(2)
  • 290(2)
規格/略称
  • 600V CVT(2)
600V CVT
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • タツタ電線(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v cvt」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
    用途一般電力用種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
  • 600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1巻(50m)
    当日出荷から9日以内出荷
  • CVTケーブル 矢崎エナジーシステム

    CVTケーブル

    矢崎エナジーシステム
    75,980税込83,578
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷
    絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。
    定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    9,998税込10,998
    1巻(5m)ほか
    翌日出荷から7日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5