カテゴリ
- 電気材料(4)
- CV・CVT(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 14(4)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(4)
芯数(C)
- 3(4)
導体外径(Φmm)
- 4.4(3)
- 4.8(1)
シース色
カラー(1)
黒(3)
定格電圧
- 600(3)
600
許容電流
- 86
- 17(3)
- 19(3)
- 23(2)
- 28(3)
- 33(3)
- 62(3)
- 100(2)
- 110(4)
- 115(2)
- 120(3)
- 130(2)
- 140(2)
- 155(2)
- 162(2)
- 165(2)
- 170(3)
- 190(2)
- 210(2)
- 225(2)
- 許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CVT(2)
600V CVT
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- タツタ電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「cvt22」の検索結果

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥9,998~税込¥10,998~1巻(5m)ほか翌々日出荷から8日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
CVTケーブル
矢崎エナジーシステム¥75,980~税込¥83,578~1巻(30m)ほか4日以内出荷絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型