カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 3(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 14(2)
導体外径(Φmm)
  • 4.4(1)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
シース色
  • シース色カラー(1)
  • シース色黒(1)
許容電流
  • 86
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 28(7)
  • 32(2)
  • 33(3)
  • 36(7)
  • 42(3)
  • 50(7)
  • 62(2)
  • 66(6)
  • 93(2)
  • 110(3)
  • 113(1)
  • 120(2)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 165(2)
  • 170(1)
ブランド
  • タツタ電線(1)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
タツタ電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CVTケーブル 矢崎エナジーシステム

    CVTケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷
    絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。
    定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型
  • 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線

    低圧配線用ニュースラットケーブル

    タツタ電線
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻(5m)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。
    芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
関連キーワード
CV・CVTカテゴリ
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
"vvr" 許容電流:86 【通販モノタロウ】