カテゴリ
- 電気材料(5)
- IV(5)
絞り込み
シース色
カラー(5)
黒(4)
長さ(m)
- 5(2)
- 10(4)
- 15(2)
- 20(3)
- 30(3)
- 50(2)
- 300(1)
許容電流
- 88
- 107(2)
絶縁体色
- 白(3)
- 緑(3)
- 赤(3)
- 青(3)
- 黄(3)
- 黒(3)
導体公称断面積(mm2)
- 14(5)
導体外径(Φmm)
- 4.8(3)
4.8
芯数(C)
- 1(4)
1
定格温度
- 60(4)
60
定格電圧
- 600(4)
600
規格/略称
- IV(4)
IV
導体タイプ
- より線(4)
より線
仕上外径
- 7.6(5)
7.6
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・JAPPY
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「iv14sq」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻(5m)ほか当日出荷から8日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
IV撚り線タイプ14mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥74,980~税込¥82,478~1巻(300m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)1.4概算質量(kg/km)175導体断構成(本/mm)7/1.6RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.3最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40