絞り込み
導体外径(Φmm)
長さ(m)
5・10・15・20・25・30・40・50・60・70・80・90・100・300
許容電流
17・19・27・35・37・49・61・88・115・162・217・298・395・469
仕上外径
2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・5.6・6・7.6・9.2・10.5・11.5・13・14・17・21・23・24・26・仕上外径をもっと見る
ブランド
- エスコ(5)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 愛知電線(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- 協和ハーモネット(1)
- ホーザン(1)
- JAPPY(1)
- 三ツ星(1)
- 正和電工(1)
- ELPA(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- エスネット(1)
- サンワサプライ(1)
- タツタ電線(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
エスコ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・愛知電線・フジクラ・ダイヤケーブル・協和ハーモネット・ホーザン・JAPPY・三ツ星・正和電工・ELPA・SFCC(旧:昭和電線)・エスネット・サンワサプライ・タツタ電線・古河電工メタルケーブル・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
「iv14sq 緑」の検索結果

IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。色グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
アースコード VSFビニールコード
正和電工(21件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。タイプVSF導体外径(Φmm)1.8色緑種類産業機械用ケーブル定格125V-15A適合規格JIS C 3306芯数(C)1外寸(mm)3.4導体断面積(mm2)2素線径(mm)0.26絶縁体厚さ(mm)0.8導体より線素線数37
ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(300m)当日出荷から9日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
アースコード 10M
ELPA(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。色グリーン質量(g)206電流(A)12電圧(V)300全長(m)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V ビニル絶縁電線
エスネット¥11,980税込¥13,1781巻翌々日出荷600V以下の一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線に用いられる絶縁電線です。JIS適合品で絶縁体には非鉛ビニルを使用し、RoHS指令にも対応しています。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線長さ(m)30許容温度(℃)60(絶縁体の)
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥8,598~税込¥9,458~1巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60
600V 二種ビニル絶縁電線 HIV
SFCC(旧:昭和電線)¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)ほか8日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥149,800税込¥164,7801巻7日以内出荷から9日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)種類電力ケーブル