カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • CV・CVT(6)
    • IV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.9(1)
  • 1.25(2)
  • 2(5)
  • 3.5(5)
  • 5.5(5)
  • 8(7)
  • 14(7)
  • 22(6)
  • 38(6)
  • 60(6)
  • 100(5)
  • 150(5)
  • 200(5)
  • 250(2)
  • 325(1)
芯数(C)
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
長さ(m)
  • 5(6)
  • 10(7)
  • 15(5)
  • 20(7)
  • 25(3)
  • 30(7)
  • 35(3)
  • 40(5)
  • 50(7)
  • 60(5)
  • 70(5)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(5)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.35(2)
  • 1.8(5)
  • 2.4(5)
  • 3(5)
  • 3.6(6)
  • 4.4(5)
  • 4.8(2)
  • 5.5(5)
  • 7.3(5)
  • 9.3(5)
  • 10(1)
  • 12(4)
  • 13(1)
  • 14.7(4)
  • 16.1(1)
  • 17(4)
  • 18.2(1)
  • 19(2)
  • 21.7(1)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色(7)
定格電圧
  • 600
許容電流
  • 17(2)
  • 19(2)
  • 23(2)
  • 28(3)
  • 33(3)
  • 39(2)
  • 44(2)
  • 52(2)
  • 54(2)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 170(2)
  • 190(2)
  • 225(2)
  • 255(2)
  • 355(2)
  • 455(2)
17・19・23・28・33・39・44・52・54・100・110・120・130・140・170・190・225・255・355・455・許容電流をもっと見る
規格/略称
  • 600V CV(3)
  • 600V CVD(1)
  • 600V CVT(3)
  • CVV(1)
  • IV(1)
600V CV・600V CVD・600V CVT・CVV・IV
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 昭和電線(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・昭和電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVT」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻(10m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
139,800税込153,780
1巻(50m)
当日出荷から9日以内出荷
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 昭和電線600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル昭和電線(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
cvt 添加剤特集