カテゴリ
- 電気材料(9)
- CV・CVT(7)
- IV(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.9(1)
- 1.25(2)
- 2(5)
- 3.5(5)
- 5.5(5)
- 8(8)
- 14(8)
- 22(7)
- 38(6)
- 60(6)
- 100(5)
- 150(5)
- 200(5)
- 250(2)
- 325(1)
芯数(C)
- 1(4)
- 2(4)
- 3(7)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 30(1)
長さ(m)
- 5(6)
- 10(7)
- 15(5)
- 20(7)
- 25(3)
- 30(8)
- 35(3)
- 40(5)
- 50(9)
- 60(5)
- 70(5)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(6)
- 300(2)
許容電流
- 17(2)
- 19(2)
- 23(2)
- 28(3)
- 33(3)
- 39(2)
- 44(2)
- 52(2)
- 54(2)
- 100(2)
- 110(3)
- 120(2)
- 130(2)
- 140(2)
- 170(2)
- 190(2)
- 225(2)
- 255(2)
- 355(2)
- 455(2)
- 許容電流をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.35(2)
- 1.6(1)
- 1.8(5)
- 2.4(5)
- 3(5)
- 3.6(6)
- 4.4(5)
- 4.8(2)
- 5.5(5)
- 7.3(5)
- 9.3(5)
- 10(1)
- 12(4)
- 13(1)
- 14.7(4)
- 16.1(1)
- 17(4)
- 18.2(1)
- 19(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(5)
黒(9)
カラー・黒
定格電圧
- 600
規格/略称
- 600V CV(3)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(3)
- CVV(1)
- IV(2)
600V CV・600V CVD・600V CVT・CVV・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- 愛知電線(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)・矢崎エナジーシステム・愛知電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
「CVT」の検索結果
商品豆知識

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
CVTケーブル
矢崎エナジーシステム¥50,980~税込¥56,078~1巻(30m)ほか4日以内出荷絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307