カテゴリ
- 電気材料(14)
- CV・CVT(14)
絞り込み
芯数(C)
- 1(4)
- 2(10)
- 3(14)
- 4(10)
- 5(4)
- 6(5)
- 7(5)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(5)
- 15(5)
- 20(5)
- 30(5)
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(5)
- 2(12)
- 3.5(10)
- 5.5(9)
- 8(10)
- 14(9)
- 22(6)
- 38(6)
- 60(6)
- 100(6)
- 150(5)
- 200(5)
- 250(3)
- 325(1)
長さ(m)
- 5(6)
- 10(12)
- 15(4)
- 20(11)
- 25(3)
- 30(12)
- 35(3)
- 40(8)
- 50(12)
- 60(8)
- 70(8)
- 80(6)
- 90(6)
- 100(7)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1.35(5)
- 1.8(12)
- 2.4(10)
- 2.95(1)
- 3(9)
- 3.4(2)
- 3.6(9)
- 4.4(7)
- 4.8(2)
- 5.5(6)
- 7.3(6)
- 9.3(6)
- 12(6)
- 14.7(5)
- 17(5)
- 19(3)
- 21.7(1)
シース色
カラー(2)
黒(14)
定格電圧
- 600
許容電流
- 10(2)
- 11(2)
- 12.5(2)
- 23(5)
- 28(5)
- 33(5)
- 44(4)
- 54(3)
- 58(3)
- 72(3)
- 76(3)
- 100(3)
- 110(2)
- 130(3)
- 140(3)
- 170(3)
- 190(3)
- 225(3)
- 255(3)
- 355(3)
- 許容電流をもっと見る
10・11・12.5・23・28・33・44・54・58・72・76・100・110・130・140・170・190・225・255・355・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(5)
- 600V CV-S(1)
- 600V CVD(1)
- 600V CVT(3)
- CVV(4)
- CVV-S(2)
600V CV・600V CV-S・600V CVD・600V CVT・CVV・CVV-S
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- SFCC(旧:昭和電線)(4)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「cv 2sq 3c」の検索結果

600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(27件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻ほか当日出荷から7日以内出荷一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻(10m)ほか当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
ビニル絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)ほか4日以内出荷から12日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類制御用ケーブル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(10m)ほか当日出荷から6日以内出荷一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。用途一般電力用色黒種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1巻(10m)ほか当日出荷から7日以内出荷用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)ほか翌々日出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大。 RoHS指令の制限6物質は規制値以下です。シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻(10m)ほか7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥31,980~税込¥35,178~1巻(30m)ほか6日以内出荷材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色黒RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S
SFCC(旧:昭和電線)¥5,998~税込¥6,598~1巻(10m)ほか8日以内出荷工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。用途600V以下の制御用種類制御用ケーブル適合規格JIS C 3401定格電圧(V)600材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルシース色黒許容温度(℃)60導体軟銅より線遮蔽軟銅テープ規格/略称CVV-S