曜日別特売

銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S

銅テープ遮へい付制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル CVV-S - SFCC(旧:昭和電線)

工場、発変電所等の制御回路に使用され、絶縁体、シースにビニルを使用した一般的な遮へい付制御用ケーブルです。

用途
600V以下の制御用
種類
制御用ケーブル
適合規格
JIS C 3401
定格電圧(V)
600
材質(シース)
ビニル
材質(絶縁体)
ビニル
シース色
黒
許容温度(℃)
60
導体
軟銅より線
遮蔽
軟銅テープ
規格/略称
CVV-S
全283種類を絞り込む
芯数(C)
シース厚(mm)
絶縁体厚さ(mm)
内容量
283種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
芯数(C)
試験電圧
絶縁体厚さ(mm)
概算質量(kg/km)
シース厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83128626CVV-S 4C×3.5SQ1巻(100m)42000V0.82901.5
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128635CVV-S 20C×1.25SQ1巻(50m)202000V0.85351.5
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128678CVV-S 7C×1.25SQ1巻(30m)72000V0.82301.5
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128721CVV-S 8C×1.25SQ1巻(40m)82000V0.82551.5
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128730CVV-S 5C×1.25SQ1巻(60m)52000V0.81851.5
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128766CVV-S 12C×1.25SQ1巻(30m)122000V0.83601.5
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128775CVV-S 3C×14SQ1巻(20m)32000V1.47101.5
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128791CVV-S 7C×1.25SQ1巻(90m)72000V0.82301.5
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128845CVV-S 8C×1.25SQ1巻(20m)82000V0.82551.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128897CVV-S 20C×1.25SQ1巻(10m)202000V0.85351.5
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128915CVV-S 3C×8SQ1巻(50m)32000V1.24501.5
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83128976CVV-S 4C×3.5SQ1巻(80m)42000V0.82901.5
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129010CVV-S 10C×3.5SQ1巻(10m)102000V0.86351.5
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129019CVV-S 2C×2SQ1巻(50m)22000V0.81401.5
オープン
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129037CVV-S 6C×3.5SQ1巻(60m)62000V0.84051.5
オープン
¥92,980
¥102,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129055CVV-S 2C×38SQ1巻(10m)22500V1.811901.7
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129116CVV-S 6C×1.25SQ1巻(10m)62000V0.82151.5
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129125CVV-S 7C×1.25SQ1巻(70m)72000V0.82301.5
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129177CVV-S 3C×2SQ1巻(10m)32000V0.81701.5
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129195CVV-S 5C×2SQ1巻(40m)52000V0.82451.5
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129220CVV-S 3C×2SQ1巻(40m)32000V0.81701.5
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129351CVV-S 4C×3.5SQ1巻(60m)42000V0.82901.5
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129396CVV-S 15C×2SQ1巻(50m)152000V0.85951.5
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129421CVV-S 6C×2SQ1巻(70m)62000V0.82851.5
オープン
¥67,980
¥74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129439CVV-S 4C×1.25SQ1巻(100m)42000V0.81601.5
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129448CVV-S 10C×2SQ1巻(20m)102000V0.84401.5
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129491CVV-S 5C×1.25SQ1巻(100m)52000V0.81851.5
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129518CVV-S 7C×1.25SQ1巻(60m)72000V0.82301.5
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129545CVV-S 2C×5.5SQ1巻(80m)22000V12601.5
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129561CVV-S 7C×2SQ1巻(70m)72000V0.83101.5
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129588CVV-S 4C×5.5SQ1巻(30m)42000V14201.5
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129649CVV-S 8C×1.25SQ1巻(60m)82000V0.82551.5
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129719CVV-S 7C×1.25SQ1巻(100m)72000V0.82301.5
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129728CVV-S 4C×1.25SQ1巻(60m)42000V0.81601.5
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129746CVV-S 2C×8SQ1巻(20m)22000V1.23451.5
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129807CVV-S 6C×2SQ1巻(30m)62000V0.82851.5
オープン
¥31,980
¥35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129816CVV-S 3C×14SQ1巻(30m)32000V1.47101.5
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129877CVV-S 3C×5.5SQ1巻(10m)32000V13351.5
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129895CVV-S 6C×2SQ1巻(20m)62000V0.82851.5
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129929CVV-S 30C×1.25SQ1巻(30m)302000V0.87701.6
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129956CVV-S 10C×1.25SQ1巻(80m)102000V0.83201.5
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83129965CVV-S 6C×3.5SQ1巻(10m)62000V0.84051.5
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130017CVV-S 2C×38SQ1巻(20m)22500V1.811901.7
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130026CVV-S 2C×1.25SQ1巻(20m)22000V0.81101.5
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130051CVV-S 15C×1.25SQ1巻(30m)152000V0.84251.5
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130078CVV-S 6C×3.5SQ1巻(40m)62000V0.84051.5
オープン
¥61,980
¥68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130105CVV-S 8C×2SQ1巻(60m)82000V0.83501.5
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130139CVV-S 6C×2SQ1巻(50m)62000V0.82851.5
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130157CVV-S 10C×2SQ1巻(40m)102000V0.84401.5
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
83130191CVV-S 30C×2SQ1巻(20m)302000V0.811201.7
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする