カテゴリ

  • 制御機器(2,589)
  • 電気材料(967)
  • 作業工具(269)
  • パソコン/周辺機器(225)
  • バイク部品(217)
  • ねじ・ボルト・釘(98)
  • 学童・教育用品(73)
  • 機構部品(65)
  • 家電(51)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 自転車部品(44)
  • 測定用品(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • オフィス家具(29)
  • メカニカル部品(27)
  • 物流用品(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 電動工具(23)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • カー用品(15)
  • 建築金物(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 医療(12)
  • 防犯用品(10)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • テープ(8)
  • 安全用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク純正部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 切削工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,142)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](201)
  • RS PRO(128)
  • 大阪魂(90)
  • Panasonic(パナソニック)(83)
  • JAPANNEXT(56)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(48)
  • SPARKFUN(48)
  • エスコ(40)
  • StarTech.com(38)
  • MARWI(38)
  • エレコム(35)
  • タジマツール(TJMデザイン)(34)
  • C’ultiva(カルティバ)(32)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(30)
  • NORGREN(30)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(28)
  • 山金工業(23)
  • アメリカン電機(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2,611)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(50)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 2mm」の検索結果

関連キーワード
5,062件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV単線2mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV単線2mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    17,980税込19,778
    1巻(300m)
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(50m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • アース線/IV 600Vビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    アース線/IV 600Vビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
    用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    3,120税込3,432
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1巻(300m)
    当日出荷から翌日出荷
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • IVアースコード エスコ

    IVアースコード

    エスコ
    3,600税込3,960
    1巻
    翌日出荷
    単線。定格容量35A・600V(2.0mm×単心)。
    グリーン耐熱温度(℃)60
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
    64,980税込71,478
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • IVアースコード(単線) エスコ

    IVアースコード(単線)

    エスコ(7件のレビュー)
    1,220税込1,342
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1
  • 2.0mm×20m IV電線(単線) エスコ

    2.0mm×20m IV電線(単線)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1個
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)20
  • ビニル絶縁電線 JAPPY

    ビニル絶縁電線

    JAPPY(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • IV線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    36,980税込40,678
    1巻(100m)
    当日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)
  • IVアースコード エスコ

    IVアースコード

    エスコ
    6,670税込7,337
    1巻
    翌日出荷
    長さ(m)50耐熱温度(℃)60
  • IVアースコード エスコ

    IVアースコード

    エスコ
    13,300税込14,630
    1巻
    翌日出荷
    撚線。
    長さ(m)100定格容量12A600V(1.25mm2×単心)耐熱温度(℃)60
  • IV 矢崎エナジーシステム

    IV

    矢崎エナジーシステム
    9,098税込10,008
    1巻(30m)ほか
    4日以内出荷
    制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。
    定格電圧(V)600芯数1色(絶縁体)定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
  • IVアースコード (撚線) エスコ

    IVアースコード (撚線)

    エスコ
    3,120税込3,432
    1巻
    翌日出荷
    定格容量:12A 600V(1.25mm2×単心)。
    仕様撚線グリーン長さ(m)20耐熱温度(℃)60
  • トリッパー・IV(IV線皮むき器) 未来工業

    トリッパー・IV(IV線皮むき器)

    未来工業(3件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
    用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
  • 600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線 IV

    愛知電線
    15,980税込17,578
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
  • 機器用ビニルコード IV ユーボン

    機器用ビニルコード IV

    ユーボン
    6,298税込6,928
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
  • ムキソケD IV 22 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 22

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)22付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)103質量(g)124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×103適合ドライバー3.6V適合替刃S剥き幅(mm)12~35
  • ムキソケD IV 14 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 14

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)14付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)100質量(g)117寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×100適合ドライバー3.6V適合替刃S剥き幅(mm)10~33
  • IV撚り線タイプ22mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV撚り線タイプ22mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    79,980税込87,978
    1巻(200m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧2000VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1.6概算質量(kg/km)255導体構成(本/mm)7/2.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.824最小絶縁抵抗(MΩ/km)40(20℃)、0.1(60℃)
  • ムキソケD IV 60 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)274寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M剥き幅(mm)18~33
  • ムキソケD IV 38 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38

    タジマツール(TJMデザイン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)38付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)104質量(g)127寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×104適合ドライバー3.6V適合替刃S剥き幅(mm)13~36
  • 2.0mmx100m IV電線(単線/黄) エスコ

    2.0mmx100m IV電線(単線/黄)

    エスコ
    18,500税込20,350
    1個
    翌日出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)100エスコ品番EA940AT-565
  • ムキソケD IV 60 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 60 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)60仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×31
  • ムキソケD IV 14 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 14 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)14仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×24
  • ムキソケD IV 100 タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 100

    タジマツール(TJMデザイン)
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)100付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)273寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M剥き幅(mm)19~34
  • ムキソケD IV 38 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 38 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)38仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×24
  • 単結晶SiCウェハ 8インチ・4H-N ダミーグレード IV-SemiteC

    単結晶SiCウェハ 8インチ・4H-N ダミーグレード

    IV-SemiteC
    949,800税込1,044,780
    1枚
    5日以内出荷
    高品質の単結晶SiCウェハ
    仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型: Nタイプ●グレード: ダミー●直径: 200.0mm ± 0.2mm (8インチ)●厚さ: 500 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 10 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm (75%面積)●ノッチ方位: [1-100]±5.0°、深さ 1.0~1.5mm●面方位: {0001}± 0.2°●反り: LTV≦10μm(10*10mm2)、TTV≦15 μm、BOW≦65μm、WARP≦70 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi Ready (Si面 Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: N/A●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包材質炭化ケイ素グレードダミー仕上CMPアズワン品番68-4088-78
  • ムキソケD IV 325 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 325 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)325仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×37
  • ムキソケD IV 22 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 22 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)22仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)24質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×24
  • ムキソケD IV 100 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 100 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)100仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)31質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×31
  • ケーブルストリッパー IV線・CV線 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルストリッパー IV線・CV線

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    IV線CV線(600V)用簡単、安全にストリップ
    適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)194質量(g)183穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ14・22・38・60mm2(IV線・CV線)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • IV線用ワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    IV線用ワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
    全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)
  • 単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N ダミーグレード IV-SemiteC

    単結晶SiCウェハ 6インチ・4H-N ダミーグレード

    IV-SemiteC
    119,800税込131,780
    1枚
    6日以内出荷
    高品質の単結晶SiCウェハ
    仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型/ドーパント: Nタイプ、窒素●グレード:ダミーグレード●直径: 150.0mm± 0.2mm (6インチ)●厚さ: 350 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 2 個/cm2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm●オリフラ: // [11-20] ± 5.0°、長さ47.5 mm ± 2.0 mm●エッジ除外領域(EE): ウェハ端から3mm●反り: LTV≦5μm、TTV≦15 μm、BOW≦40μm、WARP≦60 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi-ready (Si面Ra≦0.2 nm、C面Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: 2 個以下、各々1mm 以内●XRD半値幅: ≦60 arcsec●表面パーティクル: 0.3μm ≦30個●表面金属不純物: Al/Cr/Fe/Ni/Cu/Zn/pb/V/Mn/NA/Ca/K/Mg≦5E10atoms●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包アズワン品番68-4088-73
  • ムキソケD IV 250 IV用アダプタ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキソケD IV 250 IV用アダプタ

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    IV/HIV用アダプタです。
    用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。適合ケーブルサイズ(mm2)250仕様IV/HIV用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×51×37
関連キーワード
...