カテゴリ
- 電気材料(7)
- IV(7)
絞り込み
絶縁体色
- 白(4)
- 緑(5)
- 赤(5)
- 青(5)
- 黄(5)
- 黒(4)
長さ(m)
- 10(1)
- 300(6)
シース色
カラー(6)
黒(4)
導体外径(Φmm)
- 1.6(6)
導体公称断面積(mm2)
- 1.6(1)
規格/略称
- HIV(1)
- IV(4)
HIV・IV
導体タイプ
- 単線(5)
単線
芯数(C)
- 1(6)
1
定格電圧
- 600(6)
600
許容電流
- 19(1)
- 27(3)
- 33(1)
19・27・33
定格温度
- 60
- 75(2)
- -(2)
仕上外径
- 3.2(5)
3.2
ブランド
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・協和ハーモネット・矢崎エナジーシステム・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「iv1.6」の検索結果

IV単線タイプ1.6mm
フジクラ・ダイヤケーブル¥39,980~税込¥43,978~1巻(300m)5日以内出荷から10日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。色グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781巻(300m)当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781巻(300m)当日出荷から翌々日出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
IV
矢崎エナジーシステム¥30,980税込¥34,0781巻(300m)4日以内出荷制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。定格電圧(V)600芯数1色(絶縁体)緑定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥39,980税込¥43,9781巻(300m)3日以内出荷から61日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500