カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • IV(6)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色(1)
  • シース色(3)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 300(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.25(5)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
  • 14(1)
  • 22(1)
  • 38(1)
  • 60(1)
  • 100(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
芯数(C)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
導体タイプ
  • より線(4)
規格/略称
  • EM IE/F(2)
  • HIV(2)
EM IE/F・HIV
導体外径(Φmm)
  • 1.35(4)
  • 1.8(1)
  • 2.4(1)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4.8(1)
  • 6(1)
  • 7.8(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 16.1(1)
  • 18.2(1)
  • 20.7(1)
1.35・1.8・2.4・3・3.6・4.8・6・7.8・10・13・16.1・18.2・20.7
定格電圧
  • 300(1)
  • 600(4)
300・600
許容電流
  • 23(1)
23
絶縁体色
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
  • 75
  • 60(8)
  • -(1)
仕上外径
  • 3(4)
  • 3.4(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 5.6(1)
  • 6.8(1)
  • 8.1(1)
  • 8.4(1)
  • 8.5(1)
  • 9.2(1)
  • 10.5(1)
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 21(1)
  • 24(1)
  • 26(1)
3・3.4・4・5・5.6・6.8・8.1・8.4・8.5・9.2・10.5・13・17・21・24・26
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
  • 長岡特殊電線(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・SFCC(旧:昭和電線)・長岡特殊電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 1.25」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(11件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1巻(300m)
    当日出荷から8日以内出荷
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    26,980税込29,678
    1巻(300m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    32,980税込36,278
    1巻(300m)
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    29,980税込32,978
    1巻(300m)
    翌々日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
  • HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    25,980税込28,578
    1巻(300m)ほか
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類HIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
  • EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB) 長岡特殊電線

    EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB)

    長岡特殊電線
    79,980税込87,978
    1本(100m)
    7日以内出荷
    VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。
    用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
iv 14sq特集
  • 関連カテゴリ
  • IV