カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • IV(3)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 38(3)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 200(1)
シース色
  • シース色カラー(2)
  • シース色(2)
導体外径(Φmm)
  • 7.8(3)
導体タイプ
  • より線(3)
規格/略称
  • HIV(3)
HIV
芯数(C)
  • 1(2)
1
定格電圧
  • 600(3)
600
許容電流
  • 198(2)
198
絶縁体色
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
  • 75
  • 60(5)
仕上外径
  • 11.5(3)
11.5
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • SFCC(旧:昭和電線)(1)
フジクラ・ダイヤケーブル・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv38」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    7,198税込7,918
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    6,698税込7,368
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
関連キーワード
IVカテゴリ