カテゴリ

  • 電気材料(11)
    • IV(11)
絞り込み
シース色
  • シース色カラー(10)
  • シース色黒(7)
導体外径(Φmm)
  • 1.6(10)
長さ(m)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 300(10)
芯数(C)
  • 1(10)
導体タイプ
  • 単線(11)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.6(2)
1.6
規格/略称
  • EM IE/F(2)
  • HIV(3)
  • IV(6)
EM IE/F・HIV・IV
定格電圧
  • 600(11)
600
許容電流
  • 27(3)
  • 33(2)
27・33
絶縁体色
  • 白(8)
  • 緑(8)
  • 赤(10)
  • 青(7)
  • 黄(7)
  • 黒(7)
白・緑・赤・青・黄・黒
定格温度
  • 60(5)
  • 75(4)
  • -(2)
60・75・-
仕上外径
  • 3.2
  • 2.8(2)
  • 3(4)
  • 3.4(4)
  • 3.6(4)
  • 4(4)
  • 5(5)
  • 6(4)
  • 6.8(2)
  • 7.6(10)
  • 9.2(8)
  • 10.5(1)
  • 11.5(2)
  • 13(1)
  • 14(2)
  • 17(3)
  • 21(3)
  • 23(2)
  • 24(1)
  • 26(1)
ブランド
  • フジクラ・ダイヤケーブル(5)
  • 愛知電線(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • SFCC(旧:昭和電線)(2)
フジクラ・ダイヤケーブル・愛知電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 1.6」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IV電線 愛知電線

    IV電線

    愛知電線(5件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(50m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。規格:JIS C 3307(600Vビニル絶縁電線(IV))
    用途屋内配線、電気機器用配線など芯数(C)1試験電圧1500V絶縁体厚さ(mm)0.8
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1巻(300m)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
  • IV単線タイプ1.6mm フジクラ・ダイヤケーブル

    IV単線タイプ1.6mm

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1巻(300m)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)27RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)8.92最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • IV(単線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(単線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
  • 600V ビニル絶縁電線 IV 愛知電線

    600V ビニル絶縁電線 IV

    愛知電線
    ¥32,980税込¥36,278
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。
    用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
  • 600Vビニル絶縁電線 SFCC(旧:昭和電線)

    600Vビニル絶縁電線

    SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻(300m)
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
  • EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線) フジクラ・ダイヤケーブル

    EM-IE(単線) 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(IVタイプ エコ電線)

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1巻(300m)
    3日以内出荷から62日以内出荷
    耐熱性ポリエチレン絶縁体は、ビニル(比重約1.4)との比重分別が可能な軽比重(約1.1)のため、リサイクルがしやすくなっています。着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。可とう性は、従来電線と同等です。許容電流が約22%UPします。耐寒性は-50℃です。
    種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1JIS規格JIS C 3612絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(300m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2種ビニル絶縁電線(単線タイプ) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    2種ビニル絶縁電線(単線タイプ)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(300m)
    6日以内出荷
    一般ビニル線(IV)より耐熱性が優れています。IVより許容電流が高く取れます。600Vクラスの電気工作物用配線材としてポピュラーなものです。
    用途一般ビニル線(IV)より耐熱性の要る一般電気工作物及び電気機器用配線。建築物内配線。制御盤内配線。絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50最小絶縁抵抗75℃(MΩ-km)0.05
  • 600V 二種ビニル絶縁電線 HIV SFCC(旧:昭和電線)

    600V 二種ビニル絶縁電線 HIV

    SFCC(旧:昭和電線)
    ¥56,980税込¥62,678
    1巻(300m)
    8日以内出荷
    難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格
    用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線定格電圧(V)600定格温度(℃)75規格/略称HIV
  • 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻(300m)
    3日以内出荷から62日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
関連キーワード
iv 線特集
  • 関連カテゴリ
  • IV