カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(1)
  • 3(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(1)
ケーブル形状
  • 平型(1)
導体外径(Φmm)
  • 3(1)
長さ(m)
  • 50(1)
シース色
  • シース色(1)
許容電流
  • 28(1)
  • 33(1)
28・33
規格/略称
  • VVF(1)
VVF
導体サイズ
  • 3
  • 1.6(3)
  • 2(4)
  • 2.6(2)
絶縁体色
  • (1)
  • (1)
  • (1)
白・赤・黒
ブランド
  • 富士電線工業(1)
富士電線工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)

    富士電線工業
    34,980税込38,478
    1巻(50m)
    翌日出荷
    壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
    用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
関連キーワード
VVF・VVRカテゴリ
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
"vvr" 導体サイズ:3 【通販モノタロウ】