カテゴリ
- 電気材料(1)
- VVF・VVR(1)
絞り込み
芯数(C)
- 2(1)
- 3(1)
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
ケーブル形状
- 平型(1)
導体外径(Φmm)
- 3(1)
長さ(m)
- 50(1)
シース色
灰(1)
灰
許容電流
- 28(1)
- 33(1)
28・33
規格/略称
- VVF(1)
VVF
導体サイズ
- 3
- 1.6(2)
- 2(3)
- 2.6(1)
絶縁体色
- 白(1)
- 赤(1)
- 黒(1)
白・赤・黒
ブランド
- 富士電線工業(1)
富士電線工業
「vvr」の検索結果

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)
富士電線工業¥34,980~税込¥38,478~1巻(50m)翌々日出荷壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60