カテゴリ
- 電気材料(1)
- コンセント(1)
絞り込み
コンセント形状

USB

2P 15A 125V(3)

2P 20A 125V(3)

その他(4)

接地2P 15A 125V(10)

接地2P 15A 250V(3)

接地2P 20A 125V(6)

接地2P 20A 250V(4)
色
グレー(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
形状
- その他(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「100v 20a」の検索結果

家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から4日以内出荷形状その他種類埋込コンセント消費電力(W)0.1 以下(待機時)コンセント個数1コンセント形状USB定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回