カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • コンセント(1)
絞り込み
コンセント形状
コンセント形状
USB
コンセント形状
2P 15A 125V(3)
コンセント形状
2P 20A 125V(3)
コンセント形状
その他(4)
コンセント形状
接地2P 15A 125V(10)
コンセント形状
接地2P 15A 250V(3)
コンセント形状
接地2P 20A 125V(6)
コンセント形状
接地2P 20A 250V(4)
色
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
形状
  • その他(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 20a」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付) Panasonic(パナソニック)

    家具用埋込 充電用 USBコンセント 1ポート(最大60W)(USB-C)(リード線付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状その他種類埋込コンセント消費電力(W)0.1 以下(待機時)コンセント個数1コンセント形状USB定格出力USB-C:DC 5 V/3 A,DC 9 V/3 A,DC 15 V/3 A,DC 20 V/2.25 A(短時間最大※ 3A)引張強度(N/mm)ケーブル:30 (引出し部からまっすぐに引き抜く方向)絶縁抵抗(MΩ)(DC500 V 絶縁抵抗計)充電部と器体の表面との間 1以上使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC 100 V 125 VA 50 Hz/60 Hz耐電圧(V)(充電部と器体の表面との間) AC 2,829 1 分間、(一次側と二次側の間) AC 2,829 1 分間挿抜回数USBコネクタ:30000 回
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
"100v 20a" コンセント形状:USB 【通販モノタロウ】