カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(55)
- 六角ボルト(13)
- 六角ナット(14)
- 六角穴付ボルト(8)
- 切削工具(42)
- タップ(41)
絞り込み
ねじの呼び
- 1/2
- 1/4(62)
- 5/16(43)
- 3/8(40)
- 7/16(20)
- 1-1/2(14)
- No.0(12)
- No.1(12)
- No.2(13)
- No.6(13)
- No.8(13)
- No.10(57)
- UNF 1/4(36)
- UNF 5/16(17)
- UNF 3/8(16)
- UNF 1/2(193)
- UNF 1(13)
- UNF 1-1/2(22)
- UNF No.10(20)
- UNF No.12(18)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 大阪魂(43)
- SKC(11)
- エスコ(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(21)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 冨士精密(4)
- ボサード(4)
- アンブラコ(2)
- ロックファスナー(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.27(20山)(45)
- 1.95(13山)(3)
- 20(1)
材質
- ステンレスすべて(18)
- SUS304(16)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(35)
- SCM435(4)
表面処理
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(3)
- クローム(2)
- ニッケル(2)
- パーカー(1)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(15)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「unf 1/2」の検索結果

六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/生地)
大阪魂(18件のレビュー)¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(10件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(4件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥569税込¥6261パック(2個)当日出荷種別-材質鉄表面処理三価ホワイトねじ長1"頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,780税込¥1,9581セット翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,780税込¥1,9581本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]
エスコ¥4,470税込¥4,9171本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
フクロN(UNF
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷備考使用CAP S=19用寸法S(mm)18.69~19.05(3/4)寸法T2(mm)0.8ねじの呼び1/2-20寸法m2(mm)19.4(49/64)寸法m3(mm)10.85~11.38(7/16)
3カ-W フクロN(UNF
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷備考使用CAP S=19用寸法S(mm)18.69~19.05(3/4)寸法T2(mm)0.8ねじの呼び1/2-20寸法m2(mm)19.4(49/64)寸法m3(mm)10.85~11.38(7/16)
六角穴付ボルト UNF(ボサード品)
ボサード¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)3日以内出荷から12日以内出荷六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
六角穴付ボルトユニファイねじ細目(UNF)(鉄/生地)(小箱)
アンブラコ¥19,980~税込¥21,978~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷種別-材質鉄表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF
ボサード¥1,898~税込¥2,088~1箱(10本)ほか3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴






















![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)
![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)