カテゴリ
- 切削工具(114)
- 空調・照明・電設資材(86)
- ねじ・ボルト・釘(60)
- 物流用品(58)
- 測定用品(27)
- 配管・水廻り設備部材(25)
- 空圧工具(16)
- 制御機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 電動工具(13)
- メカニカル部品(12)
- 電気材料(10)
- 自動車補修部品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 溶接用品(4)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(54)
- 大阪魂(50)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(36)
- ハンマーキャスター(27)
- イシハシ精工(19)
- OSG(オーエスジー)(19)
- ナンシン(19)
- BBKテクノロジーズ(16)
- CEJN(セイン)(15)
- TELEMECANIQUE SENSORS(13)
- キャニオン(12)
- SKC(12)
- アソー(11)
- アサダ(9)
- 潤工社(9)
- JAPPY(9)
- TRUSCO(7)
- フジトク(7)
- ロビネア(ROBINAIR)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「unf 1/2-20」の検索結果

ニューV-Lok継手 ハーフユニオンOリングシール(UNF)(インチ)
フジキン¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(UNF)
丸ダイス (25径)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(UNF)(インチ)
フジキン¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(UNF)
ソリッドダイス左ねじ用 D LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷高品質なおねじ加工が簡単に! ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイス誕生。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。材質HSS
ユニクロ ナイロンN (UNF
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷から翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF)
ラクテム¥2,623税込¥2,8851本当日出荷から5日以内出荷外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,780税込¥1,9581セット翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,780税込¥1,9581本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]
エスコ¥4,470税込¥4,9171本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
...




![1/2"-20 [UNF]リコイルインサートねじ(10コ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591792-180222-02.jpg)







![SR13URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34683424-221128-04.jpg)











![1/2"-20 [UNF]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50592045-180222-02.jpg)















![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)

![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)