カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
ねじの呼び
  • 1/4
  • 5mm(33)
  • 5.2mm(23)
  • M1.6(5)
  • M2(8)
  • M2.5(9)
  • M2.6(14)
  • M3(57)
  • M3.5(7)
  • M4(108)
  • M4.8(9)
  • M5(4,842)
  • M6(310)
  • M8(25)
  • M10(21)
  • M12(25)
  • M14(8)
  • M16(34)
  • W1/4(30)
  • その他(15)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.27(20山)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 10mm」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 袋ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂

    袋ナット ウィット(ステンレス)

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥448税込¥493
    1パック(7個)
    当日出荷
    材質ステンレスねじ山種類ウィット
  • ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
  • ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
  • 3カ-W ヒダリナット(1シュ 大阪魂

    3カ-W ヒダリナット(1シュ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(27個)
    翌々日出荷
  • ヒダリナット(1シュ 大阪魂

    ヒダリナット(1シュ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(36個)
    翌々日出荷
  • 袋ナット ウィット(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    袋ナット ウィット(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(500個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類ウィット