カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ねじの呼び
- 1/4
- 6mm(10)
- M3(33)
- M4(37)
- M5(79)
- M6(1,317)
- M8(43)
- M10(38)
- M12(36)
- M13.5(4)
- M14(9)
- M16(25)
- M17(4)
- M18(11)
- M20(17)
- M22(12)
- M23(6)
- M24(8)
- M30(7)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「m6 60」の検索結果

ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から18日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から18日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から20日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個18日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304