カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,550)
  • ねじ・ボルト・釘(2,857)
  • 制御機器(2,573)
  • 農業機械(1,271)
  • メカニカル部品(1,231)
  • パソコン/周辺機器(953)
  • 機構部品(748)
  • 測定用品(736)
  • 電気材料(610)
  • 物流用品(551)
  • 切削工具(545)
  • バイク部品(497)
  • 科学研究・開発用品(449)
  • 自動車純正部品(317)
  • 防犯用品(315)
  • バイク純正部品(283)
  • FA担当者のオススメ新商品(281)
  • 建築金物(269)
  • オフィス家具(263)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(228)
  • 家電(227)
  • 空調・電設資材(225)
  • 船舶用品・漁業資材(202)
  • 作業工具(196)
  • 作業服(176)
  • 農業・園芸資材(165)
  • 保管用品(157)
  • 配管・水廻り設備部材(153)
  • 清掃用品(144)
  • 溶接用品(135)
  • 照明(133)
  • 電動工具(132)
  • 事務用品(130)
  • 自動車補修部品(126)
  • 油圧機器・油圧ホース(112)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(91)
  • トラック輸送・安全用品(90)
  • 測定関連サービス(89)
  • カー用品(89)
  • 安全用品(78)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(69)
  • 厨房用品(68)
  • 塗装・養生・内装用品(63)
  • 建材・エクステリア(60)
  • 医療(59)
  • 梱包用品(56)
  • 学童・教育用品(42)
  • 測量用品(土木/建設)(41)
  • トラック純正部品(40)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 安全保護具(37)
  • 防災用品(36)
  • 縫製用品(36)
  • 介護用品(33)
  • 住設機器(30)
  • 空圧工具(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(28)
  • テープ(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
  • 安全標識(26)
  • クリーンルーム用品(26)
  • 救急・衛生(25)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 自転車部品(21)
  • 日用品(19)
  • 研磨材(19)
  • 塗料(18)
  • 整備工具・収納(14)
  • バッテリー・電装(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • フォークリフト・産機・建機用品(14)
  • ヘルスケア(12)
  • 卓上消耗品(11)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 手袋(6)
  • エンジン工具(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 農具(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(50)
  • SMC(4,311)
  • 大阪魂(1,695)
  • BIGM(丸山製作所)(1,206)
  • コガネイ(639)
  • RS PRO(575)
  • 廣杉計器(535)
  • エスコ(305)
  • 伊東電機(262)
  • TRUSCO(247)
  • オカムラ(岡村製作所)(223)
  • omron(オムロン)(218)
  • プロトブレンボ(191)
  • Festo(170)
  • SAMTEC(169)
  • CKD(168)
  • ブロードウォッチ(167)
  • MAZDA(マツダ)(161)
  • KHK(小原歯車工業)(150)
  • Lumberg Automation(150)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4,584)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(46)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(54)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(500)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(12)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
サービス分類
  • オーダー・加工(39)
  • リサイクル・リビルト(1)
  • レンタル(92)
  • 名入れ(1)
  • 校正(16)
  • 組立・設置・取付(176)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M4 50」の検索結果

関連キーワード
24,210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M4x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM4x50mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(2件のレビュー)
615税込677
1袋(25本)
当日出荷
エスコ品番EA949SJ-47材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
モンキレンチ(強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モンキレンチ(強力型)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
工具全般をカバーする「ロブスター」ブランド。80年の歴史をもつエビ印モンキレンチ。JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム。
ホース グリスガン用 モノタロウホース グリスガン用モノタロウ(75件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
M4 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコM4 x50mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)エスコ
250税込275
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NA-450長さ(mm)50ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
アプセットボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(15件のレビュー)
719税込791
1パック(50個)
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM4材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
M4 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/12本) エスコM4 x50mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/12本)エスコ
250税込275
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-450長さ(mm)50ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
M4 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/4本) エスコM4 x50mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
欠品中
ねじ径M4長さ(mm)50頭部形状鍋頭材質ステンレスエスコ品番EA949NF-450
糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用 ELPA糸くずフィルター アクア洗濯機用 LINT-50 / ハイアール洗濯機用 JW-RFG50AD 兼用ELPA(4件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: アクア AQUA / ハイアール Haier ◇適合型番: LINT-50 JW-RFG50AD
用途◇適合洗濯機: 【アクア】 AQW-BK45G AQW-BK50E AQW-BK50F AQW-BK50G AQW-BK70G AQW-CZ50 AQW-G50FJ AQW-G50GJ AQW-G5MJ AQW-G5NJ AQW-GP70E AQW-GP70F AQW-GP70FJ AQW-GP70G AQW-GP70GJ AQW-GP7E4 AQW-GP7E5 AQW-GP7E6 AQW-GS50F AQW-GS50J AQW-GS5E6 AQW-GS5E7 AQW-GS5E8 AQW-GS70E AQW-GS70F AQW-GS70G AQW-GS7E6 AQW-H5 AQW-H72 AQW-KS60B AQW-KS60C AQW-KS60D AQW-KS6E AQW-KS6F AQW-KS6G AQW-KS6H AQW-KSG7E AQW-KSGP7F AQW-KSGP7G AQW-NJ7F AQW-S45B AQW-S45C AQW-S45D AQW-S45E AQW-S45E1 AQW-S45EC AQW-S45J AQW-S4E4 AQW-S4M AQW-S50B AQW-S50C AQW-S50D AQW-S50E AQW-S50E1 AQW-S50E2 AQW-S5E2 AQW-S5E3 AQW-S5E9 AQW-S5M AQW-S5N AQW-S60B AQW-S60C AQW-S60D AQW-S60E AQW-S60F AQW-S60H AQW-S60J AQW-S6E5 AQW-S6E6 AQW-S6E7 AQW-S6E8 AQW-S6E9 AQW-S6M AQW-S6N 【ハイアール】 JW-C33A JW-C45A JW-C45BE JW-C45D JW-C55A JW-C55BE JW-C55D JW-C60A JW-C60C JW-C70A JW-C70C JW-CD55A JW-CD70A JW-E45CE JW-E45CF JW-E70CE JW-E70CF JW-G42A JW-G50A JW-G50B JW-G50C JW-HS45B JW-K33F JW-K33G JW-K42B JW-K42F JW-K42FE JW-K42H JW-K42K JW-K42LE JW-K42M JW-K50E JW-K50F JW-K50FE JW-K50H JW-K50K JW-K50LE JW-K50M JW-K51A JW-K60F JW-K60H JW-K60K JW-K60M JW-K70F JW-K70H JW-K70K JW-K70M JW-K70NE JW-LD75C JW-PK60F JW-PK90A
塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VU管 1M×4本モノタロウ
1,998税込2,198
1セット(4本)
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 50mm 1500kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 アイ(ワッカ) 50mm 1500kgJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルト エンドレスタイプ 50mm幅1500kg FREAK(フリーク)ラッシングベルト エンドレスタイプ 50mm幅1500kgFREAK(フリーク)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
ラチェットバックル式ラウンドタイプのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA50NT1500 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:200×55×105ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)1500端末仕様エンドレス破断荷重(kg)3000材質(ベルト)ポリエステル
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)廣杉計器(5件のレビュー)
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用材質鋼板(SPCC)表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)ガオナ 保温テープ 2巻セット (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
639税込703
1セット(2個)
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-53
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM4強度区分A2-70
(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
539税込593特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(50個)
当日出荷
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用ねじサイズM4材質SUS XM7ねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理無し寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1ねじの呼びM4強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト トラック用 レール 50mm 1000kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 レール 50mm 1000kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品保護スリーブ×1、バックルプロテクター×1材質(ベルト)ポリエステル
四角ナット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(18件のレビュー)
339税込373
1パック(50個)
当日出荷
M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用適合フレームM4フレーム材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付ナット (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)フランジ付ナット (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
869税込956
1袋(50個)
当日出荷
用途カバー取付け等ねじサイズM4材質SWCH相当シルバー質量(g)1表面処理三価クロメートねじの呼びM4
50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具 サンワサプライ50型~84型対応ディスプレイ壁掛け金具サンワサプライ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
壁面取り付け用ディスプレイ金具です。 取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400、600×400に対応しています。 チルト角度は±15°です。 50~84型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】50~84型耐荷重(kg)80付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2.21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×65.5×423アズワン品番64-0911-30関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)VESA対応100×100~600×400mm スペーサー/t=10mm
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス) 大阪魂(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50) (ステンレス)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスねじ長さ(mm)50頭部形状穴の形状十字穴
積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1台ほか
当日出荷から41日以内出荷
ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m) GAONA(ガオナ)ガオナ 保温テープ (凍結防止ヒーター用 50mm×4m)GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープです。 発泡面を内側にして、テープ幅の1/2が重なるように巻いてください。
幅(mm)50長さ(m)4アズワン品番64-5153-52
M4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/50枚) エスコM4 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/50枚)エスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1304
四角ナットセット (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)四角ナットセット (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
979税込1,077
1パック(50個)
当日出荷から7日以内出荷
M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用適合フレームM4材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M4)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
869税込956
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM4材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM4強度区分10.9
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 1M×4本モノタロウ
5,298税込5,828
1セット(4本)
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
フラットトルクヒンジ(L50×W37) TAKIGEN(タキゲン)フラットトルクヒンジ(L50×W37)TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
627税込690
1個
当日出荷
任意の角度で扉を保持します。 調整ボルトを回すことによりトルクが変更できます。 難燃材を使用しています。(本体POM・UL94HB、軸PC・UL94V-2)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具などの前蓋・天蓋(横使い)材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB)ブラック質量(g)20寸法L1(mm)50材質(軸)ポリカーボネート(PC・UL94V-2)材質(ねじ部)ステンレス(SUS)寸法L2(mm)14.5寸法W(mm)37寸法L3(mm)21寸法H1(mm)13.5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)9寸法H2(mm)5寸法P1(mm)25.5寸法P2(mm)31.5寸法H3(mm)7寸法H4(mm)1.5材質(ナット)ステンレス(SUS)定格トルク(N・m)(2個)0~1表面仕上げシボ加工寸法M4タキゲンコード13271
キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000m フジックス[縫製用品]キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #50 3000mフジックス[縫製用品](13件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷から6日以内出荷
高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
用途各種衣料長さ(m)3000番手#50仕様左撚り適合11~14号針材質ポリエステル100%伸度(%)21構成78dtex 1×3強度(Nm)13.7
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器(5件のレビュー)
369税込406特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4ねじピッチ0.7ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用)廣杉計器(3件のレビュー)
589税込648特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用材質ナイロン66種別中空(パイプ)半透明熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
M4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコM4・M5・M6 鍋小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ
6,330税込6,963
1個
当日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-21セット内容サイズ(入数):M4×6(10)M4×8(10)M4×10(10)M4×12(10)M4×14(10)M5×8(10)M5×10(10)M5×12(10)M5×14(10)M6×10(10)M6×12(10)M6×14(10)M4ナット(50)M4ワッシャー(50)M4スプリングワッシャー(50)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(30)M6ワッシャー(30)M6スプリングワッシャー(30)
室内物干ワイヤー pid4M 森田アルミ工業室内物干ワイヤー pid4M森田アルミ工業(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
ナットホルダー (M4フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)ナットホルダー (M4フレーム用)NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
699税込769
1パック(50個)
当日出荷
M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用適合フレームM4フレーム材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 2500kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 2500kgJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1、固定側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:200×55×105ベルト幅(mm)50使用荷重(kg)2500端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)5000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1ベルト厚(mm)約2.51
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXFサトーパーツ(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から50日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ色(本体)B(黒)端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 1500kg JET INOUE(ジェットイノウエ)ラッシングベルト トラック用 Jフック 50mm 1500kgJET INOUE(ジェットイノウエ)(9件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)
用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。材質(ベルト)ポリエステルベルト厚(mm)約1.88
M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-G omron(オムロン)M4取付 シール形基本スイッチ D2FW-Gomron(オムロン)(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から115日以内出荷
質量(kg)約0.0104保護構造IP67端子種別リード線絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)100 以下(初期値)周囲湿度(%RH)95以下機械的耐久性30万回以上許容操作速度1mm/s~500mm/s感電保護クラスClass I周囲温度(℃)-40~85(氷結、結露ないこと)端子リード線付負荷方式一般負荷動作後の動き(OT)規格値最小1.0mm応差の動き(MD)最大1.0mm耐電圧(V)同極端子間: AC600充電金属部とアース間:AC1500各端子と非充電金属部間:AC1500(50/60Hz 1min、セパレータ使用)許容操作頻度(回/min)機械的:120以下、電気的:30以下接点間隔(mm)0.25(標準値)
関連キーワード
...