絞り込み
ねじの呼び
- 3/4
- 1/4(15)
- 5/16(112)
- 3/8(14)
- 7/16(18)
- 1/2(8)
- 9/16(7)
- No.0(9)
- No.1(10)
- No.2(5)
- No.4(7)
- No.5(7)
- No.6(11)
- No.8(7)
- No.10(27)
- UNC 5/16(10)
- UNF 5/16(117)
- UNF 7/16(9)
- UNF 9/16(6)
- UNF 3/4(9)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 鉄すべて(1)
- SCM435(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(6)
種別
その他(1)
全ねじ(2)
半ねじ(1)
頭部形状

六角(3)

六角穴付き(1)
ねじ山種類
- ユニファイ細目(UNF)(6)
ユニファイ細目(UNF)
表面処理
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
黒色酸化皮膜(黒染め)
取付穴形状

六角穴(1)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(5)
- 冨士精密(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6)
- OSG(オーエスジー)(1)
大阪魂・冨士精密・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「unf 5/16」の検索結果

六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD