カテゴリ
- 切削工具(112)
- ねじ・ボルト・釘(62)
- 測定用品(24)
- 空圧工具(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- メカニカル部品(8)
- 洗車・清掃(7)
- 制御機器(6)
- 電動工具(4)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(53)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
- OSG(オーエスジー)(21)
- イシハシ精工(20)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- SKC(12)
- エスコ(11)
- フジキン(11)
- 第一測範(8)
- TRUSCO(7)
- カーメックス(6)
- コンパクトツール(6)
- SWITCHCRAFT(6)
- TDT(田野井)(4)
- アンブラコ(4)
- 測範社(JPG)(4)
- Aurora Bearing Company(4)
- SHINANO(信濃機販)(3)
- JTC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「unf 5/16-24」の検索結果

コネクタ CHP CONNECTOR ELBOW
タンガロイ¥8,198税込¥9,0181個5日以内出荷寸法(mm)(CND)4.4、(CXD)4RoHS指令(10物質対応)対応寸法CNT7/16"-20 UNF
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
ロッド端 5/16-24メス Alloy Steel ボア0.31インチ UNF Thread Standard メス
Aurora Bearing Company¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷。ボディ: 合金鋼、熱処理、耐腐食性保護コーティング ボール: 合金鋼、熱処理、硬質クロムめっき レース: 耐腐食性の熱処理合金鋼(PTFEライナー付き低炭素鋼) ユニットにグリースフィッティングは付属していません。 定格荷重は、グリースフィッティングを使用しないロッドエンドにのみ適用されます。仕様●接続サイズ:5/16-24メス●内径:0.31インチ●材質:Alloy Steel●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+250 (AT1400) , +325 (AT3200)●動作温度 Min:-65 (AT1400, AT3200)●接続ジェンダー:メス●コード番号:185-2780アズワン品番65-7970-62
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREハーフユニオン
フジキン¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から91日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。材質SUS316材質(本体)SUS316温度(℃)-196~350接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)(14件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)食付5P精度表記STD
六角穴付止めねじ UNF(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)
大阪魂(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可
大阪魂(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
70mm マジックパッド(ネジ式・5/16ー24UNF)
エス・ピー・エアー¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷Φ70mm マジックパッド (ネジ式・5/16ー24UNF)仕様5/16-24UNFネジ・マジック式適合機種SP-7500AH-P外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-56
ユニクロ ナイロンN (UNF
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)当日出荷から翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ソリッドダイス D 5/16-24UNF 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,180税込¥1,2981本翌日出荷HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ネジ変換ボルト ユニファイ(細目・UNF)
ラクテム¥1,692税込¥1,8611本当日出荷から5日以内出荷外径インチネジ、内径メートル並目ネジ穴の変換用アダプタです。既存のユニファイ細目(UNF)ネジ穴にインサートすることでメートル並目ネジ穴へ変換できます。輸入品などのインチ、ユニファイ規格穴に対し、国内規格のネジを使用することができます。六角頭タイプなので簡単にスパナ等で締め付けることができます。外径ユニファイ並目(UNC)のタイプもございます。用途インチ穴、ユニファイ穴のサイズ変換や補修などに。材質【六角ボルト・座金】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類【内径】メートル並目【外径】ユニファイ 細目(UNF)
(HSS)ハンドタップ(UNF)
エスコ¥1,180税込¥1,2981本翌日出荷HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
小形六角ナット SUS304 ユニファイ細目/UNF 薄型
ラクテム¥455税込¥5011個当日出荷から5日以内出荷薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角ユニファイナットです。UNC(並目)、UNF(細目)の2種類ラインナップございます。市販品よりも30%~最大65%程度薄く仕上げており省スペースでご使用いただけます。六角対辺はインチ規格ではなく一般的なミリ用のスパナを使用できます。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。用途ユニファイネジの固定、保持に。ねじの種類ナット本体SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類UNF(細目)![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]
エスコ¥2,280税込¥2,5081本翌日出荷止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)
[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF)
エスコ¥42,300税込¥46,5301セット翌日出荷通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。材質HSSE(高バナジウムハイス)サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)質量(g)総質量:514ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
























![5/16"-24 [UNF]リコイルキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50591975-180222-02.jpg)












![[HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70292804-251027-02.jpg)
![スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70449069-251027-02.jpg)



![[HSSE]スパイラルタップセット(UNC・UNF) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70297309-260624-02.jpg)