カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • 六角穴付ボルト(4)
    • 六角穴付皿ボルト(2)
    • 止めねじ(2)
    • 六角穴付ボタンボルト(5)
絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8
  • M2(95)
  • M2.5(80)
  • M2.6(73)
  • M3(389)
  • M4(419)
  • M5(413)
  • M6(447)
  • M8(405)
  • M10(339)
  • M12(282)
  • M14(63)
  • M16(151)
  • M18(33)
  • M20(110)
  • M22(46)
  • M24(54)
  • M27(15)
  • M30(32)
  • M36(22)
長さ(mm)
  • 25.4(2)
  • 50.8(1)
種別
  • 種別その他(4)
  • 種別全ねじ(3)
頭部形状
頭部形状
ボタン(5)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
(1)
材質
  • 鉄すべて(13)
  • SCM435(13)
表面処理
  • 生地/未処理(7)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(4)
生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • ユニファイ並目(UNC)(5)
  • ユニファイ細目(UNF)(6)
ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.05(24山)(4)
  • 1.58(16山)(8)
1.05(24山)・1.58(16山)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(13)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • ボサード(7)
  • 右下精器製造(1)
大阪魂・ボサード・右下精器製造
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SCM435」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(9件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • 六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂

    六角穴付ボルト ユニファイねじ細目(UNF) (SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ/半ねじ指定不可

    大阪魂(10件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • 六角穴付ボタンボルト UNF (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト UNF (SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(3件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別-材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • 六角穴付ボタンボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(5件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別-材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • SCM435(H)セッサクNT1 大阪魂

    SCM435(H)セッサクNT1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • 六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(SCM435/黒染め) 大阪魂

    六角穴付ボタンボルト UNC(ボタンキャップスクリュー)(SCM435/黒染め)

    大阪魂(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別-材質SCM435表面処理黒染め頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • 六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒染め)(小箱)  全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂

    六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (SCM435/黒染め)(小箱) 全ねじ/半ねじ指定不可

    大阪魂
    9,498税込10,448
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    材質SCM435表面処理黒染め頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • 一般蒸気用圧力計 Φ75 右下精器製造

    一般蒸気用圧力計 Φ75

    右下精器製造(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。
    大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC ボサード

    六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC

    ボサード
    1,798税込1,978
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
    用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボタンボルト UNF(SCM/黒色)(小箱) ボサード

    六角穴付ボタンボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)

    ボサード
    7,698税込8,468
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
    用途頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが気にならず引っかかりにくくて安全です。 見た目が美しいという特徴があります。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • 六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード

    六角穴付ボルト UNC(ボサード品)

    ボサード
    7,998税込8,798
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
  • 六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱) ボサード

    六角穴付皿ボルト UNF(SCM/黒色)(小箱)

    ボサード
    12,980税込14,278
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷
    頭部が皿形状(皿頭)の六角穴付ボルトのユニファイ規格(細目)です。以下のようなメリットがあります。 1.振動などの緩みに強い 2.締付けの微調整も可能 3.薄板など嵌合部が短い締結に有利 4.締付トルクが小さい
    用途ザグリ(座ぐり)加工をして使用することで、締結後は相手材表面とボルト頭部とが面一(つらいち)になり仕上が綺麗です。 エンジンなどコンパクトさと同時に振動対策も考慮しなければならい用途に広く用いられています。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF ボサード

    六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF

    ボサード
    2,998税込3,298
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
    用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位) ボサード

    六角穴付ボタンボルト UNC(SCM/黒色)(箱単位)

    ボサード
    5,998税込6,598
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    六角穴付ボタンボルトのユニファイ規格(並目)です。 六角穴付ボルトに比べ頭部が低く丸みをおびており、締付後の頭部の出っ張りが引っかかりにくくて安全です。また見た目が美しいというメリットがあります。
    用途欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。種別全ねじ材質SCM表面処理生地(黒色)頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • 六角穴付ボルト UNF(ボサード品) ボサード

    六角穴付ボルト UNF(ボサード品)

    ボサード
    6,998税込7,698
    1箱(50本)
    3日以内出荷から12日以内出荷
    六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。 ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。 ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。 欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格