カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • 3/8
  • M2(21)
  • M2.6(12)
  • M3(4,749)
  • M3.8(133)
  • M4(83)
  • M5(85)
  • M6(84)
  • M8(353)
  • M10(207)
  • M12(45)
  • M14(49)
  • M16(15)
  • M20(16)
  • M24(19)
  • M38(28)
  • W1/8(11)
  • W3/8(46)
  • W7/8(11)
  • その他(15)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.05(24山)(1)
  • 1.58(16山)(6)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • 鉄すべて(5)
  • SCM435(2)
  • SS400(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(3)
  • 黒染め(1)
ねじ山種類
  • ウィット(5)
ウィット
ブランド
  • 大阪魂(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • ボサード(2)
  • TRUSCO(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・ボサード・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 8」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角変換サポーター メスオス OHSATO(大里)

    六角変換サポーター メスオス

    OHSATO(大里)
    749税込824
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
    用途ねじの径を変えたい時に使用。材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂

    袋ナット ウィット(鉄/ユニクロ)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    409税込450
    1パック(7個)
    当日出荷
    ねじの呼び3/8材質山数16寸法S(mm)17表面処理ユニクロ寸法m2(mm)15.5寸法m3(mm)8ねじ山種類ウィット
  • 袋ナット ウィット(ステンレス) 大阪魂

    袋ナット ウィット(ステンレス)

    大阪魂(6件のレビュー)
    448税込493
    1パック(3個)
    当日出荷
    材質ステンレスねじ山種類ウィット
  • ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)

    TRUSCO
    699税込769
    1パック(19個)
    当日出荷
    Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
    材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
  • 袋ナット ウィット(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂

    袋ナット ウィット(ステンレス/ブラック)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    409税込450
    1パック(2個)
    当日出荷
    ねじの呼び3/8材質ステンレス山数16寸法S(mm)17表面処理ブラック寸法m2(mm)15.5寸法m3(mm)8ねじ山種類ウィット
  • 鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    28,980税込31,878特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
  • 袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/生地) 大阪魂

    袋ナット 1形1種 ウィット 切削(黄銅/生地)

    大阪魂(2件のレビュー)
    619税込681
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅規格1種表面処理生地ねじ山種類ウィット
  • ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
  • ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
  • ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC ボサード

    六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC

    ボサード
    1,798税込1,978
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
    用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
  • 袋ナット ウィット(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    袋ナット ウィット(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    33,980税込37,378
    1箱(300個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレスねじ山種類ウィット
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF ボサード

    六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF

    ボサード
    2,998税込3,298
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷
    六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
    用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
  • ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F NBK(鍋屋バイテック会社)

    ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    18日以内出荷
    ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。
    材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304