カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 3/8
- 8mm(2)
- CTV8(3)
- M1.6(2)
- M2(3)
- M2.5(2)
- M3(23)
- M4(35)
- M5(18)
- M6(30)
- M8(2,822)
- M10(25)
- M12(15)
- M14(5)
- M16(9)
- M20(17)
- M22(5)
- M30(5)
- TV8(3)
- その他(26)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(1)
表面処理
- ニッケル(1)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OHSATO(大里)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m8 30mm」の検索結果

六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥749税込¥8241パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から18日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から18日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト