カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
    • ドリルネジ(切り刃付)(9)
    • 細ビス(2)
絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS410(3)
長さ(mm)
  • 13(1)
  • 16(3)
  • 18(1)
  • 19(4)
  • 25(4)
  • 32(3)
  • 35(1)
  • 38(3)
  • 45(4)
  • 50(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
(1)
表面処理
  • パシペート(5)
ねじの呼び
  • 4.8mm
  • 3.5mm(16)
  • 3.8mm(16)
  • 4mm(144)
  • 4.2mm(47)
  • 4.5mm(22)
  • 5mm(89)
  • 6mm(27)
  • M3(82)
  • M3.3(16)
  • M3.5(83)
  • M3.7(13)
  • M3.8(55)
  • M3.9(14)
  • M4(683)
  • M4.2(88)
  • M4.5(25)
  • M4.8(28)
  • M5(291)
  • M6(96)
  • その他(12)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.6(1)
1.6
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • 九飛勢螺(5)
  • ヤマヒロ(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
大阪魂・九飛勢螺・ヤマヒロ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus410」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS410 コース フラットモドトラス 大阪魂

    SUS410 コース フラットモドトラス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)ほか
    4日以内出荷
  • SUS410 コース フラットモドトラス 大阪魂

    SUS410 コース フラットモドトラス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(36個)
    4日以内出荷
    材質SUS410サイズ4.8×18寸法L(mm)18寸法H(mm)2寸法d(mm)4.8寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)11仕上パシペート
  • SUS410 コースフラットモドトラス 大阪魂

    SUS410 コースフラットモドトラス

    大阪魂
    13,809税込15,190
    1個(300個)
    4日以内出荷
    サイズ4.8×50
  • ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート 九飛勢螺

    ピアス HEX5×16 鉄/イオニスコート

    九飛勢螺
    13,980税込15,378
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
    呼び径(mm)4.8首下長(mm)16
  • ピアス HEX5×35 鉄/イオニスコート 九飛勢螺

    ピアス HEX5×35 鉄/イオニスコート

    九飛勢螺
    9,898税込10,888
    1箱(500本)
    3日以内出荷
    イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
    呼び径(mm)4.8首下長(mm)35
  • ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート 九飛勢螺

    ピアス HEX5×19 鉄/イオニスコート

    九飛勢螺
    17,980税込19,778
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
    呼び径(mm)4.8首下長(mm)19
  • ピアス HEX5×45 鉄/イオニスコート 九飛勢螺

    ピアス HEX5×45 鉄/イオニスコート

    九飛勢螺
    9,998税込10,998
    1箱(500本)
    3日以内出荷
    イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
    呼び径(mm)4.8首下長(mm)45
  • ピアス HEX5×25 鉄/イオニスコート 九飛勢螺

    ピアス HEX5×25 鉄/イオニスコート

    九飛勢螺
    22,980税込25,278
    1箱(1000本)
    3日以内出荷
    イオニスコートとは、SUS410より耐食性評価が高い表面処理です(SUS304と同等)。 異種金属接触による錆の問題も解決。またドブめっきのような溶融めっきとは違うので、めっき膜厚も薄く、作業もスムーズになります。
    呼び径(mm)4.8
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 皿

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,998税込3,298
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
  • YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    3,998税込4,398
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。
    用途薄鉄板とC形鋼の接合などにビットH型(十字No.2)
  • ステンレス ジャックポイント ヘックス ヤマヒロ

    ステンレス ジャックポイント ヘックス

    ヤマヒロ
    55,880税込61,468
    1ケース(5000本)
    翌々日出荷
    一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
    仕様クロムフリー材質SUS410ステンレス頭部形状ヘックス(6カク)仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ
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
"sus410" ねじの呼び:4.8mm 【通販モノタロウ】