カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 5.2mm
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(1)
- 4.5mm(15)
- M2(5)
- M2.5(6)
- M3(41)
- M4(70)
- M5(88)
- M6(102)
- M8(90)
- M10(90)
- M12(41)
- M14(2)
- M16(6)
- M20(2)
- M24(2)
- W3/8(14)
- W1/2(3)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 90(1)
ブランド
- GROVE(1)
「it」の検索結果

GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 5.2×90mm 100本入×10箱入
GROVE¥54,980税込¥60,4781ケース(100本×20個)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.13mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)×20箱入。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ5.2x90mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm長さ(mm)90色ブラウンねじ径(Φmm)5.2入数100本×20箱入