カテゴリ

  • 物流用品(1,770)
  • 制御機器(1,289)
  • パソコン/周辺機器(492)
  • 電気材料(226)
  • バイク部品(214)
  • 測定用品(202)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
  • テープ(100)
  • 電動工具(96)
  • ねじ・ボルト・釘(79)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 船舶用品・漁業資材(59)
  • 家電(57)
  • バイク純正部品(37)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(31)
  • 測定関連サービス(29)
  • 機構部品(24)
  • 切削工具(20)
  • 農業機械(20)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(19)
  • 梱包用品(18)
  • 作業工具(18)
  • 清掃用品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • メカニカル部品(16)
  • 研磨材(16)
  • 防犯用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • オフィス家具(11)
  • カー用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 学童・教育用品(10)
  • 事務用品(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 溶接用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 作業服(6)
  • 自転車部品(6)
  • 防災用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「it m10」の検索結果

5,221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式) サンコーテクノ

    中空壁用アンカー ITハンガー (ALC用・はさみ固定式)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(25本)
    当日出荷から4日以内出荷
    貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
    用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。締付板厚(mm)1~10付属品ステンレスナット・ワッシャー付種別おねじタイプ適合材ALCパネル
  • ITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    ITハンガーITWタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    31,980税込35,178
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂

    ITハンガー ITW-Sタイプ(ステンレス)

    大阪魂(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ITハンガー ネグロス電工

    ITハンガー

    ネグロス電工(10件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
  • ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス) 大阪魂

    ITハンガー IT-Sタイプ(ステンレス)

    大阪魂(13件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • ITハンガー TRUSCO

    ITハンガー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(6本)
    当日出荷
    中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
    用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
  • 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(3本)
    当日出荷
    ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
    用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
  • キングカップトグル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    キングカップトグル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
    用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
  • ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • ITハンガーITタイプ スチール製 パック品 サンコーテクノ

    ITハンガーITタイプ スチール製 パック品

    サンコーテクノ
    1,898税込2,088
    1パック(8本)
    4日以内出荷
    材質スチール
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    939税込1,033
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリップアンカー(クロメート) イイファス

    フリップアンカー(クロメート)

    イイファス(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    表面処理クロメートセット内容フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
  • ITハンガー ステンレス サンコーテクノ

    ITハンガー ステンレス

    サンコーテクノ
    6,198税込6,818
    1箱ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンITハンガー 大阪魂

    ステンITハンガー

    大阪魂
    805税込886
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ALCビッグアンカー 旭化学工業

    ALCビッグアンカー

    旭化学工業(22件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(20本)ほか
    当日出荷
    ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
    用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。適合材ALCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    6,898税込7,588
    1箱
    4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です適合母材中空壁
  • M10平ワッシャー ステンレス POSH Faith

    M10平ワッシャー ステンレス

    POSH Faith
    499税込549
    1セット(5個)
    当日出荷
  • Dボルト M7-M10 マキタ

    Dボルト M7-M10

    マキタ(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • Cボルト M8-M10 マキタ

    Cボルト M8-M10

    マキタ(4件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
  • 配線整理用ケーブルスリーブ (メッシュネット式) 0.75" Wrap-It

    配線整理用ケーブルスリーブ (メッシュネット式) 0.75"

    Wrap-It
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    コードやケーブル、電線をさりげなく隠せます。メッシュ素材で使いやすく、コードと一緒に柔軟に動きます。 必要な長さにカットできます。5~7本のコードに対応します。1インチ=2.54センチ
    用途コードやケーブル、電線の整理整頓に材質メッシュブラックサイズ10フィート (約3m)×0.75インチ入数1
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    17,980税込19,778
    1箱
    4日以内出荷
    下向き施工用
    材質スチール製適合母材長孔フロア鋼板頭部径dk(mm)14ねじの呼びM10
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    31,980税込35,178
    1箱(25本)
    4日以内出荷
    締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません
    用途スプリング効果で施工性が良いです適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンITハンガー(メネジ 大阪魂

    ステンITハンガー(メネジ

    大阪魂
    2,607税込2,868
    1個
    翌々日出荷
    寸法l(mm)20
  • 配線整理用ケーブルスリーブ (メッシュネット式) 0.5" Wrap-It

    配線整理用ケーブルスリーブ (メッシュネット式) 0.5"

    Wrap-It
    3,398税込3,738
    1セット
    翌日出荷
    コードやケーブル、電線をさりげなく隠せます。メッシュ素材で使いやすく、コードと一緒に柔軟に動きます。 必要な長さにカットできます。3~5本のコードに対応します。1インチ=2.54センチ
    用途コードやケーブル、電線の整理整頓に材質メッシュブラックサイズ10フィート (約3m)×0.5インチ入数1
  • 静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様 櫻川ポンプ製作所

    静電容量式水中ポンプITポンプ 電源コード10m仕様

    櫻川ポンプ製作所
    269,800税込296,780
    1台
    3日以内出荷
    水がある時だけ運転する静電容量式の検知センサーを搭載しています。 静電容量で状況判断するのでセンサー表面の汚れ付着に対し誤作動が少ないです。 マイコンにより波、雨などの影響を受けにくい設計です。 状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。 渇水時間を短く始動頻度を減らす事で渇水時の騒音・無駄な電力消費を抑え製品の寿命を延ばします。 狭い場所でも使用できるコンパクト設計です。センサー線のみを外部に出し制御部品は全てヘッドカバー内に収めることで衝撃にも強く取扱い易い構造です。 無接点の半導体リレーを採用、頻繁に入り切りする現場でも長寿命です。
    用途土木・建築工事用の排水用。 雨水・湧水・溜まり水の排水用。 農業、工業の給排水用。トラスコ品番198-2193全長(mm)244質量(kg)24電流(A)9.2全幅(mm)300全高(mm)451電源コード(m)10異物通過径(Φmm)10残水位(mm)80運転可能最低水位(mm)100(開始)
  • 3カ-W ITハンガー(メネジ 大阪魂

    3カ-W ITハンガー(メネジ

    大阪魂
    723税込795
    1個
    翌々日出荷
  • 3カ-W ITハンガー 大阪魂

    3カ-W ITハンガー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • 内径変換アルミカラーM10→M8 POSH Faith

    内径変換アルミカラーM10→M8

    POSH Faith(5件のレビュー)
    679税込747
    1袋(2個)
    当日出荷
    外径(mm)17.6
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    7,398税込8,138
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ アズワン

    ポリイミドテープ 60μmタイプ IT9000シリーズ

    アズワン
    1,287税込1,416
    1巻
    当日出荷
    電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
    材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.06粘着力(N/25mm)4.0~7.0引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
  • トレーサー AIR 3 REV’IT!

    トレーサー AIR 3

    REV’IT!
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    タイプオーバーシャツ型番FSO031素材ポリエステル性別メンズ
  • マッシフ REV’IT!

    マッシフ

    REV’IT!
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    DIRTシリーズ オフロードデザインの薄型軽量メッシュグローブ「MASSIF(マッシフ)」。表地は独自の高強度繊維を使用した伸縮性メッシュ生地を採用。フィット感と通気性を確保しつつ耐摩耗性にも優れています。手の甲にはTPR(熱可塑性エラストマー)プロテクターを配置することで衝撃を吸収します。内蔵プロテクターはないため軽さと柔軟性が強化されています。手のひらはレザーではなくクラリーノ製合成皮革を使用。レザーに比べグリップ力に優れるため、悪路走行での操作をサポートします。ウェットスーツにも使われるネオプレン(耐摩耗伸縮性ゴム)を手首に使用することで水や土の侵入を防ぎつつ手首の擦れを軽減します。
    タイプサマーグローブ型番FGS157関連部品型番:FGS158,FGS161,FGS163,FGS180,FGS173素材ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン、合成ゴム性別メンズ
  • エクリプス2 REV’IT!

    エクリプス2

    REV’IT!
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    フルメッシュ シンプルサマージャケット「ECLIPSE 2(エクリプス2)」。大人気メッシュジャケットがプロテクターを改良して新登場!。2世代目は独自開発の薄型SEESMARTプロテクターを肩とひじに標準装備し、。プロテクション性能を落とさずに前モデルより着心地をを強化。前面、背面、腕の広範囲にはメッシュ生地が使われ抜群の通気性を発揮。転倒の際に地面と接触する箇所は600デニールの高密度生地を使用し耐摩耗性も確保。レブイット初心者にオススメな高コスパジャケットです。
    タイプテキスタイルジャケット型番FJT330関連部品型番:FPT382,FPT145,FJT334,FLU001素材ポリエステル性別メンズ
  • ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ アズワン

    ポリイミドテープ ロング・リフロー IT9シリーズ

    アズワン
    2,426税込2,669
    1巻ほか
    翌々日出荷
    絶縁性・耐熱性に優れ、PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に適しています。瞬間耐熱温度280~350℃で、リフローはんだにも対応可能です。
    仕様絶縁抵抗値:1×10^7MΩ材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系テープ長さ(m)50引張強度48N/25mmテープ厚さ(mm)0.06耐熱温度(℃)220粘着力4~6N/25mm瞬間耐熱温度(℃)280~350耐電圧(V)6070伸び0.62
  • Bナット M10(左ネジ) マキタ

    Bナット M10(左ネジ)

    マキタ(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
  • コクタイテープ(HOR) IT-330 HORIBA

    コクタイテープ(HOR) IT-330

    HORIBA
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    用途金属等放射率の低い物体の非接触温度測定に、放射率のわからない物体の接触温度測定にトラスコ品番838-2199型式IT-330テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10耐熱温度(℃)180
  • ボクサー2 H2O REV’IT!

    ボクサー2 H2O

    REV’IT!
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    防水透湿素材を組み込んだフルレザーウインターグローブ「BOXXER 2 H2O(ボクサー2)」。全面にヤギ皮を使用することで高いプロテクションを発揮するとともに防風性を強化。手首は肌触りとフィット感に優れた伸縮ニット素材を採用し、隙間風の侵入をブロック。表地と裏地の間には独自の防水透湿生地「HYDRATEX Z-LINER」を配置。Z-LINERタイプはHYDRATEXフィルムを補強生地で貼り合わせた多層構造1枚生地のため破れと摩耗に強い特性を持ちます。裏地は保温性に優れた起毛素材を採用し、防風性を持ったHYDRATEX技術との組み合わせることで温まった空気をグローブ内にキープしつつ蒸れを軽減。ナックルプロテクターはハードタイプを採用し各関節にもソフトフォームプロテクターを配置。表地はプロテクション、中間生地は防水防風、裏地は保温の役割を果たし抜群の防寒性を発揮。シンプルデザインで街乗りや通勤にも使い易いウインターグローブです。
    ブラックタイプウインターグローブ型番FGW091関連部品型番:FGW086,FGW088,FGW095素材ヤギ皮、ナイロン性別メンズ
  • M10ロックナット ステンレス POSH Faith

    M10ロックナット ステンレス

    POSH Faith
    579税込637
    1袋(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじの呼びM10
  • ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ アズワン

    ポリイミドテープ 80μmタイプ IT9000シリーズ

    アズワン
    1,485税込1,634
    1巻
    当日出荷
    電子部品等の絶縁や保護の用途に適しています。
    材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.08粘着力(N/25mm)5.0~8.0引張強度(N/25mm)130耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33
...