カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
    • ワッシャー(金属)(1)
  • 切削工具(15)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • 5/16
  • 5mm(44)
  • 5.2mm(38)
  • M2(21)
  • M2.5(9)
  • M2.6(10)
  • M3(26)
  • M3.5(11)
  • M4(85)
  • M5(3,842)
  • M5.1(40)
  • M6(51)
  • M8(53)
  • M10(33)
  • M12(20)
  • M16(127)
  • M20(20)
  • M22(31)
  • UNF 5/16(19)
  • その他(17)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 鉄すべて(5)
  • SCM435(2)
  • SS400(1)
表面処理
  • ニッケル(1)
  • 生地/未処理(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.05(24山)(1)
  • 1.41(18山)(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(2)
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
  • TRUSCO(2)
  • ボサード(2)
  • OHSATO(大里)(1)
大阪魂・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・TRUSCO・ボサード・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 16」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から13日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
ステンレス鋼用ポイントタップ SU-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ステンレス鋼用ポイントタップ SU-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
六角変換サポーター メスオス OHSATO(大里)六角変換サポーター メスオスOHSATO(大里)
699税込769
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。
用途ねじの径を変えたい時に使用。材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ 左ねじ用 SP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)スパイラルタップ 左ねじ用 SP LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から11日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック TRUSCO六角ナット1種 ユニクロム 少量パックTRUSCO
369税込406
1袋(10個)
当日出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
SUSフランジN(Sツキ 大阪魂SUSフランジN(Sツキ大阪魂
667税込734
1個
当日出荷から翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)
材質ステンレス
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(18個)
当日出荷
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LHYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
チタン合金用スパイラルタップ ZET-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)チタン合金用スパイラルタップ ZET-BYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途チタン合金の加工
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-PYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途チタン合金の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)
ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-BYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工
ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-PYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理NX食付4.5P
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC ボサード六角穴付止めねじ くぼみ先 UNCボサード
1,698税込1,868
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。
用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF ボサード六角穴付止めねじ くぼみ先 UNFボサード
2,598税込2,858
1箱(50本)
3日以内出荷
六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
鉢 16号特集